413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250
仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7193-12
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 1000V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 15.5mm奥行き = 13.7mm高さ = 4.8mm寸法 = 15.5 x 13.7 x 4.8mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = SMT動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 250 V ac, 1000V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 6mm奥行き = 5mm高さ = 2.6mm寸法 = 6 x 5 x 2.6mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = SMT動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5.7 x 5 x 4mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 250 V ac, 1000V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 6mm奥行き = 5mm高さ = 2mm寸法 = 6 x 5 x 2mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = SMT動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様静電容量 = 1nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MMK許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.5mmMMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

仕様静電容量 = 680nF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 9.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃アプリケーション = 自動車, ブロッキング、カップリング、デカップリング、発振器回路、タイミングKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 220 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 自己回復機能 車載用(AEC-Q200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
529 税込582
5日以内出荷

仕様●静電容量:0.01μF●電圧:63 V ac, 100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:3.3mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.1mm●寸法:3.3 x 1.7 x 1.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7158-67
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

表面実装用のポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、ご要望で±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードをご用意
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:0.01μF●電圧:63 V ac, 100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:3.3mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.1mm●寸法:3.3 x 1.7 x 1.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7089-59
1セット(3000個)
219,800 税込241,780
欠品中

仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 40 V ac, 63V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 7.3mm奥行き = 6.1mm高さ = 4.3mm寸法 = 7.3 x 6.1 x 4.3mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = SMT動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = F161許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.3mm奥行き = 6mm高さ = 3mm寸法 = 7.3 x 6 x 3mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃パッケージ/ケース = 2824AEC-Q200認定. KEMET F161シリーズポリエステルフィルムコンデンサ. KEMETのF161シリーズのポリエステルフィルムコンデンサは、安定性が高い汎用コンデンサです。これらのポリエステルフィルムコンデンサは、UL94 V-0自消性素材を用いて作られています。. 特長と利点:. 標準EIAケースサイズを用意. 耐候性カテゴリ: 55/125/56. 動作温度範囲: -55℃ → +25℃. さまざまな静電容量のオプションを用意. 製品の用途:. これらのフィルムコンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、車載用途に使用できます。主な用途は、信号のカップリングとバイパスです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様静電容量 = 22nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
翌々日出荷

仕様静電容量 = 15nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃許容差(マイナス) = -5%KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
翌々日出荷

表面実装用のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムコンデンサです。自消性素材に封入されています。定格電圧: 50 → 400 V dc 定格電圧: 30 → 200 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 3.3 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±2 %、±2.5 %、±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 16.5mm奥行き = 15mm高さ = 7mm寸法 = 16.5 x 15 x 7mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃許容差(プラス) = +5%KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
7日以内出荷

仕様静電容量 = 330nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
翌々日出荷

仕様静電容量 = 68nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
翌々日出荷

仕様静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 5 x 11 x 13mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 自己回復機能 車載用(AEC-Q200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
5日以内出荷

仕様静電容量 = 47nF電圧 = 275 V ac, 760 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 13 x 4.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.6mmEN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
609 税込670
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 250 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 4 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R49アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.6mmEN132400. X capacitors are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of a capacitor would expose anybody to electric shock. R49A Series. Metallised polypropylene construction Self healing properties Interference suppression and across the line applications Temperature Range -40℃ to +110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = MMK許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 26mm奥行き = 9mm高さ = 18.5mm寸法 = 9 x 18.5 x 26mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃誘電体材料ファミリ = ポリプロピレンフィルムMMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様静電容量 = 1nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード長さ = 4mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
869 税込956
翌々日出荷

仕様静電容量 = 22μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 13 x 22 x 32mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,498 税込10,448
6日以内出荷

仕様静電容量 = 10μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 17mm寸法 = 8.5 x 17 x 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.8mmKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 300 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R73アプリケーション = 高電流リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = PPコンデンサファミリ = フィルムR73 Series. Ideal for applications including tuned circuits, timing networks, filter networks and high performance pulse handling applications RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
789 税込868
5日以内出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃アプリケーション = ブロッキング、カップリング、デカップリング、発振器回路、タイミングKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
7日以内出荷

仕様静電容量 = 470nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷

仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 220 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 自己回復機能 車載用(AEC-Q200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5.5mm高さ = 7mm寸法 = 7.2 x 5.5 x 7mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様静電容量 = 47nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE426アプリケーション = 電子バラスト、監視、スイッチング電源、テレビリードピッチ = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 4 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.6mmPHE426シリーズ. SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
859 税込945
翌々日出荷

仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 275 V ac, 760 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 4 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
510 税込561
7日以内出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 400 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
869 税込956
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = MMK許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 4.5 x 10.5 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃アプリケーション = バイパス及び信号カップリングMMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100pF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード長さ = 4mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
翌々日出荷

仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = MMK許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 26mm奥行き = 9mm高さ = 18.5mm寸法 = 9 x 18.5 x 26mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃アプリケーション = バイパス及び信号カップリングMMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:1μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●リード長さ:25mm●高さ:28.5mm●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50 アズワン品番65-7155-68
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

関連カテゴリ