45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 7.62 x 5.08 x 9.14mm長さ = 7.62mm奥行き = 5.08mm高さ = 9.14mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 5.08 mm℃ 定格電圧(V)3000dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300抑制クラス = Class II℃ 定格電圧(V)630dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
翌々日出荷

仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.4mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.4mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃1210高電圧シリーズ 定格電圧(V)1000dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
389 税込428
7日以内出荷

C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)100dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
579 税込637
翌々日出荷

C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

AxiMax 400シリーズ. X7R誘電体 均一なコーティング コンパクトなアキシャルパッケージ
仕様実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2.54 x 4.32mm長さ = 4.32mmシリーズ = Aximax 400動作温度 Min = -55℃ 定格電圧(V)100dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)100dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
翌々日出荷

AxiMax 400シリーズ. X7R誘電体 均一なコーティング コンパクトなアキシャルパッケージ
仕様実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2.54 x 4.32mm長さ = 4.32mmシリーズ = Aximax 400動作温度 Min = -55℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)200dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
659 税込725
7日以内出荷

Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)25dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
109 税込120
翌々日出荷

Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)25dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
199 税込219
翌々日出荷

KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)25dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
649 税込714
7日以内出荷

KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
899 税込989
7日以内出荷

Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)25dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
239 税込263
翌々日出荷

KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)200dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
259 税込285
5日以内出荷

X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5V直径 = 15mm奥行き = 5mm寸法 = 15 (Dia.) x 5mm温度係数 = -80% → +30%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

KEMET 0805 Arcshield Flex MLCCシリーズ
仕様パッケージ/ケース 0805 (2012M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 2 1.25 1.25mm長さ 2mm奥行き 1.25mm高さ 1.25mmシリーズ ArcShield(TM) Flex Termination動作温度 Max +125℃ 定格電圧(V)500dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃KEMET 0805 Arcshield MLCCシリーズ 定格電圧(V)500dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 3 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 30mΩ電流 Max = 10 A寸法 = 34 x 24 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +45 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 33mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mH RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

FシリーズFO-CAP
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = F Series FO-CAP動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
519 税込571
翌々日出荷

電圧範囲が 50 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
1セット(10000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-7025-40
1セット(250個)
269 税込296
7日以内出荷

KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7141-16
1セット(4000個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:5% アズワン品番65-7026-77
1セット(50個)
459 税込505
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7044-38
1セット(1000個)
159,800 税込175,780
欠品中

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 % アズワン品番65-6965-12
1セット(4000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

AECQ200車載用認定済み。Kemet 0402自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。0402サイズAECQ200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125℃で、高い熱安定性、高いリプル
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7197-24
1セット(10000個)
25,980 税込28,578
欠品中

KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0805 ( 10 nF 及び 50 V dc )です X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 % アズワン品番65-6968-96
1セット(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0603 は、10 nF と 25 V X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 % アズワン品番65-6971-54
1セット(4000個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 % アズワン品番65-6966-90
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7107-37
1セット(500個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷


AECQ200車載用認定済み。Kemet 0402自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。0402サイズAECQ200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125℃で、高い熱安定性、高いリプル
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7108-20
1袋(25個)
189 税込208
欠品中

KEMETの車載用グレードの高電圧C0G誘電体表面実装MLCCは、125℃の最高動作温度を特長とし、「安定した製品」と見なされています。電子工業会(EIA)では、C0G誘電体をクラスIの材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変
仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7105-28
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷


仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808 アズワン品番65-7035-74
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:0.78 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808 アズワン品番65-7050-31
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:0.78 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808 アズワン品番65-7038-50
1セット(4000個)
53,980 税込59,378
欠品中

関連カテゴリ