カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • VISHAY(24)
  • KYOCERA AVX(23)
  • AVX(10)
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ニチコン(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • 未来工業(3)
  • RS PRO(3)
  • EPCOS(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • SMC(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • シグマ光機(1)
  • Kemet-BHC(1)
  • Otto(1)
  • Ducati Energia(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-28f」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 6032 ~ 28 KEMET

    タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 6032 ~ 28

    KEMET
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032 ~ 28●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7028-67
  • タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1袋 5個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-65
  • タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1セット 500個入

    KEMET
    69,980税込76,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-64
  • タンタルコンデンサ 68μF 50V dc 6032 ~ 28 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 68μF 50V dc 6032 ~ 28 1セット 500個入

    KEMET
    639,800税込703,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics の 68 uF タンタル静電容量は、200 ℃ の高温で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200 ℃ で加速されたエージングは 100 % 安定状態です静電容量許容差は 10 % です 高さは 2.8 mm (最大)です 漏洩電流は 4300nA です
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032 ~ 28●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7028-60
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET タンタルコンデンサ KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷