KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 600 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:600μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番65-7075-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7084-30
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:94mΩ●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7086-90
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:270nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50
アズワン品番65-7089-65
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:64mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7086-89
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.8nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:354mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7157-13
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:1.8nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:354mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7089-85
1袋(1800個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様●静電容量:180nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:18mΩ●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7087-49
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mm
アズワン品番65-7086-24
1セット(72個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:82nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7087-15
1袋(300個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:560nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:<lteq/>0.06%
アズワン品番65-7087-16
1セット(112個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7086-88
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:637mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7146-77
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:10nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:64mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7146-89
1袋(1000個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7090-12
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:82nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7146-47
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:47nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:7mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7090-05
1袋(500個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様●静電容量:47nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7086-23
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●静電容量:39nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7147-35
1袋(500個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●静電容量:27nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:24mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50
アズワン品番65-7146-74
1袋(700個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:27nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●等価直列抵抗:24mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7086-49
1袋(25個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:270nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:15mΩ●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7086-73
1セット(288個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7144-31
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:180nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:18mΩ●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7090-13
1セット(288個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7147-32
1袋(300個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7147-33
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●静電容量:560pF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:1.137mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7147-03
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
仕様●静電容量:2.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7090-29
1袋(1800個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:560pF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:1.137mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7090-55
1袋(1800個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7088-94
1袋(1500個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7156-50
1袋(700個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:33nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7089-28
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7147-47
1袋(900個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様●静電容量:15nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:42mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7147-28
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:12nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7157-71
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
仕様●静電容量:560nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7087-05
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
仕様●静電容量:39nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:<lteq/>0.1%
アズワン品番65-7090-23
1袋(25個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 1 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 600V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Gアプリケーション = 高周波長さ = 58mm寸法 = 34.5 (Dia.) x 58mmリード径 = 1.2mmC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7095-15
1袋(5個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ