カテゴリ

  • 制御機器(57)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(6)
  • マルヤス電業(125)
  • 日本モレックス(molex)(98)
  • 富士電機(66)
  • Sensata / Crydom(58)
  • 東洋技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • RS PRO(49)
  • TRACO POWER(43)
  • 東芝(41)
  • Hirschmann Test & Measurement(40)
  • SMC(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
  • onsemi(36)
  • SIEMENS(32)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • ABB(24)
  • エスコ(23)
  • フルーク(FLUKE)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-600」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET コモンモードチョークコイル SSR10H KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SSR10HKEMET
789税込868
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,T110D107K020AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,T110D107K020ATKEMET
55,980税込61,578
1セット(20個)
7日以内出荷
タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 20V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 19.96mm寸法 = 8.92 (Dia.) x 19.96mmシリーズ = T110動作温度 Max = +125℃直径 = 8.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 600 V ac,10nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 600 V ac,10nF,±5%KEMET
65,980税込72,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 1 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 600μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 600μF ±10%KEMET
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 600 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:600μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-60
ペーパーコンデンサ 250V dc 2.2nF ±20% 1セット 600個入 KEMETペーパーコンデンサ 250V dc 2.2nF ±20% 1セット 600個入KEMET
149,800税込164,780
1セット(600個)
7日以内出荷
KEMET Electronics 2200pF 紙静電容量は、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙を使用しています。含浸紙により、優れた安定性と信頼性を発揮します。高dv/dt容量 静電容量許容差: ±20 % 厚さは 6.5 mm です
仕様●入数:1リール(600個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-6988-75
フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入KEMET
169,800税込186,780
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-15
フィルムコンデンサ 600V dc 1100μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 600V dc 1100μF 10% 1袋 5個入KEMET
109,800税込120,780
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1100μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7102-51
フィルムコンデンサ 600V dc 1000μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 600V dc 1000μF 10% 1袋 5個入KEMET
98,980税込108,878
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1000μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7102-48
コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入KEMET
22,980税込25,278
1セット(100個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入KEMET
10,980税込12,078
1セット(60個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲: -25 → +120 ℃ 難
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 82nF ±5% 1袋 300個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 82nF ±5% 1袋 300個入KEMET
38,980税込42,878
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:82nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7087-15
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 82nF ±5% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 82nF ±5% 1袋 10個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:82nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-47
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 6.8nF ±5% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 6.8nF ±5% 1袋 25個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:94mΩ●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7086-90
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560pF ±5% 1袋 1800個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560pF ±5% 1袋 1800個入KEMET
55,980税込61,578
1袋(1800個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:560pF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:1.137mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-55
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1セット 112個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1セット 112個入KEMET
94,980税込104,478
1セット(112個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:560nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.06%アズワン品番65-7087-16
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 47nF ±5% 1袋 500個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 47nF ±5% 1袋 500個入KEMET
42,980税込47,278
1袋(500個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:47nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:7mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-05
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 47nF ±5% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 47nF ±5% 1袋 10個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-23
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 4.7nF ±5% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 4.7nF ±5% 1袋 25個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-88
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 4.7nF ±5% 1袋 1500個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 4.7nF ±5% 1袋 1500個入KEMET
57,980税込63,778
1袋(1500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-94
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 39nF ±5% 1袋 500個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 39nF ±5% 1袋 500個入KEMET
33,980税込37,378
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:39nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-35
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 33nF ±5% 1袋 700個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 33nF ±5% 1袋 700個入KEMET
39,980税込43,978
1袋(700個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-50
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 33nF ±5% 1袋 20個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 33nF ±5% 1袋 20個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:33nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7089-28
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 27nF ±5% 1袋 700個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 27nF ±5% 1袋 700個入KEMET
39,980税込43,978
1袋(700個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:27nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:24mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50アズワン品番65-7146-74
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 27nF ±5% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 27nF ±5% 1袋 25個入KEMET
2,098税込2,308
1袋(25個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:27nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●等価直列抵抗:24mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7086-49
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 270nF ±5% 1袋 5個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 270nF ±5% 1袋 5個入KEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:270nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50アズワン品番65-7089-65
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 270nF ±5% 1セット 288個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 270nF ±5% 1セット 288個入KEMET
76,980税込84,678
1セット(288個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:270nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:15mΩ●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-73
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 900個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 900個入KEMET
45,980税込50,578
1袋(900個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-47
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 2.7nF ±5% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 2.7nF ±5% 1袋 25個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(25個)
予約販売
仕様●静電容量:2.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7144-31
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1nF ±5% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1nF ±5% 1袋 25個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:637mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-77
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 180nF ±5% 1セット 288個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 180nF ±5% 1セット 288個入KEMET
64,980税込71,478
1セット(288個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:180nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:18mΩ●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-13
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 15nF ±5% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 15nF ±5% 1袋 25個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:42mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-28
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 12nF ±5% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 12nF ±5% 1袋 25個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:12nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7157-71
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 25個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:64mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-89
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 1000個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 1000個入KEMET
42,980税込47,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:10nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:64mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-89