「dc18v」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●静電容量:18nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6958-52
1袋(1500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.018 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:18nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6958-09
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc
静電容量18nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:80mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T525●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性
アズワン品番65-7043-29
1セット(2000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:80mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T525●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7043-76
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
5mΩまでのESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過ハロゲンフリーエポキシ用途主な用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDDsandUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7047-24
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:80mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7045-66
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様●テクノロジー: 二酸化マンガン●静電容量: 10μF●電圧: 10V dc●実装タイプ: 表面実装●パッケージ/ケース: 3216-18●等価直列抵抗: 3.8Ω●リード間隔: 1.2mm●許容差: ±20%●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.5mm●寸法: 3.2×1.6×1.5mm●シリーズ: T491●動作温度 Max: +125℃●許容差(プラス): +20%●今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃末端仕様 = はんだ%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 6Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 22μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃Kemet 0402 CBRシリーズ
定格電圧(V)50dc
静電容量18pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ
定格電圧(V)630dc
静電容量100nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 300 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R73アプリケーション = 高電流リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = PPコンデンサファミリ = フィルムR73 Series. Ideal for applications including tuned circuits, timing networks, filter networks and high performance pulse handling applications
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 10mm寸法 = 18 x 4 x 10mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ
仕様静電容量 68nF電圧 1kV dcパッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Min -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:18mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6923-06
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:18mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6925-64
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:18mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6925-63
1セット(500個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7089-18
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:39nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7157-50
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.33μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7088-10
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.33μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●誘電正接:1.5%
アズワン品番65-7092-32
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
仕様●静電容量:0.33μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7088-07
1袋(1400個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7088-23
1袋(1000個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番65-6964-04
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールのパッケージング-2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7088-28
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:0.33μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7089-82
1袋(1000個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ