カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • ARCOL(OHMITE)(206)
  • SMC(200)
  • ARCOLECTRIC(59)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • アイトス(23)
  • CKD(22)
  • JFEアドバンテック(20)
  • クボタ計装(20)
  • エスコ(16)
  • TRUSCO(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • SanDisk(サンディスク)(11)
  • アズワン(9)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • PIAA(8)
  • IKO(日本トムソン)(8)
  • 平野製作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-10」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモンモードチョークコイル SSR10HS 1セット 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10HS 1セット 60個入KEMET
10,980税込12,078
1セット(60個)
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル SSR10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10HS 1袋 5個入KEMET
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入KEMET
23,980税込26,378
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
仕様●インダクタンス:14.5 mH●シリーズ:SSHB-21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:570mΩ●電流 Max:1 A●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7132-80
KEMET コモンモードチョークコイル SSR10HS KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SSR10HSKEMET
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSR10HS 1セット 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10HS 1セット 60個入KEMET
13,980税込15,378
1セット(60個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入KEMET
16,980税込18,678
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
仕様●インダクタンス:9.9 mH●シリーズ:SSHB-10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:810mΩ●電流 Max:700 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7132-06
コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
仕様●インダクタンス:3 mH●シリーズ:SSHB-10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.25Ω●電流 Max:1.3 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7138-91
コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入KEMET
15,980税込17,578
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
仕様●インダクタンス:15.1 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.48Ω●電流 Max:1 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:17mmアズワン品番65-6924-60
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:16 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.58Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-64
コモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入KEMET
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
仕様●インダクタンス:135 mH●シリーズ:SSHB21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.95Ω●電流 Max:300 mA●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7138-69
コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入KEMET
21,980税込24,178
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入KEMET
23,980税込26,378
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:65.6 mH●シリーズ:SSHB-21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.95Ω●電流 Max:3 A●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-6917-64
コモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1箱 100個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1箱 100個入KEMET
20,980税込23,078
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:8.4 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:320mΩ●電流 Max:1 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7136-47
コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSRH7H-Mコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用のS18Hフェライト材高透磁率Bobbinが分割されているため、広い周波数範囲で高インピーダンス低電流用途向けの小型ギヤコモンモードチョーク高さ12mm、低プロファイル動作温度範囲:-25→+120℃用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電コンパクトな電源装置
仕様●インダクタンス:32.4 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.21Ω●電流 Max:0.5 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7133-76
コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1箱 100個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1箱 100個入KEMET
19,980税込21,978
1箱(100個)
7日以内出荷
KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:3.6 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.08Ω●電流 Max:2 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-17
shs-210a特集