「m103」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.4mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.4mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃1210高電圧シリーズ
定格電圧(V)1000dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
KEMET 0805 Arcshield Flex MLCCシリーズ
仕様パッケージ/ケース 0805 (2012M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 2 1.25 1.25mm長さ 2mm奥行き 1.25mm高さ 1.25mmシリーズ ArcShield(TM) Flex Termination動作温度 Max +125℃
定格電圧(V)500dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃KEMET 0805 Arcshield MLCCシリーズ
定格電圧(V)500dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)200dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)25dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥109
税込¥120
翌々日出荷
Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)25dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)25dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
FシリーズFO-CAP
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = F Series FO-CAP動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)25dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)200dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥259
税込¥285
5日以内出荷
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.6 x 2.5mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6952-16
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7044-38
1セット(1000個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7035-74
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
KEMETのX5R誘電体は、最大動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの
仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7206-90
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧で、フレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサが MLCC 曲げ割れのプライマリ故障モードに対応します。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されていますこれらのデバイスは、高周波で低 ESR を示し、スイッチング電源や照明バラストなどの用途でスナバー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
アズワン品番65-7072-17
1セット(1000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
KEMETのX7R誘電体の浮遊電極(FE-CAP)積層セラミックコンデンサは、カスケード式内部電極設計を使用し、複数のコンデンサを単一のモノリシック構造内に直列に構成しています。このユニークな構成により、標準的なコンデンサ設計に比べて電圧及びESD性能が強化され、物理的な損傷(割れ)が発生しても、フェイルオープンになります。200 MHz / 330 DMIPS、MIP
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7162-60
1セット(1000個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧で、フレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサが MLCC 曲げ割れのプライマリ故障モードに対応します。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されていますこれらのデバイスは、高周波で低 ESR を示し、スイッチング電源や照明バラストなどの用途でスナバー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
アズワン品番65-6955-24
1セット(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7098-16
1セット(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
KEMET C1210シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。特長: 動作温度: -55 → +125℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7193-41
1セット(1000個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧表面実装セラミックコンデンサは、温度補償が適用され、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
アズワン品番65-6954-46
1セット(1000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Kemet 1210高容量SMT MLCCセラミックコンデンサ。高静電容量SMT MLCCセラミックコンデンサの製品で、チップサイズは1210です。 これらの高静電容量SMT MLCCセラミックコンデンサはX7R誘電体を備えています。ただし、品番 ; 841-0809 841-0809 はX5R誘電体を備えています。
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7195-20
1セット(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はあ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7162-79
1セット(1000個)
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.3 x 2.6 x 2.5mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6923-63
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
アズワン品番65-7098-43
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0603 は、4.7 nF と 100 V X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %
アズワン品番65-6967-17
1セット(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %
アズワン品番65-6966-90
1セット(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:22nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
KEMET C1210シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。特長: 動作温度: -55 → +125℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7019-65
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Kemet1210高容量SMTMLCCセラミックコンデンサ。高静電容量SMTMLCCセラミックコンデンサの製品で、チップサイズは1210です。これらの高静電容量SMTMLCCセラミックコンデンサはX7R誘電体を備えています。ただし、品番;841-0809841-0809はX5R誘電体を備えています。
電圧範囲が 50 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-7030-48
1セット(100個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
アズワン品番65-7031-37
1セット(100個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
KEMET 1210 U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.55mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.55mm●シリーズ:U2J C●末端仕様:表面実装
アズワン品番65-6974-28
1セット(2000個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
KEMET 1210 U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
仕様●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.7mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:2.5mm●高さ:1.7mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6974-73
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ