カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(4)
  • CKD(37)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • 三菱ふそう(28)
  • 三菱電機(19)
  • グリーンクロス(18)
  • MH CONNECTORS(16)
  • 千代田通商(11)
  • 武蔵ホルト(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(10)
  • エスコ(9)
  • 東日製作所(8)
  • 明工社(8)
  • SMC(7)
  • ニッサン(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • THK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-8」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET コモンモードチョークコイル SU-9V KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SU-9VKEMET
749税込824
1袋(5個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードチョークコイル SC KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SCKEMET
3,298税込3,628
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSRH KEMETコモンモードチョークコイル SSRHKEMET
589税込648
1個
7日以内出荷
KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の S18H フェライト
コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入KEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
KEMET コモンモードノイズフィルタ SU KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SUKEMET
749税込824
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
4,698税込5,168
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 3 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 30mΩ電流 Max = 10 A寸法 = 34 x 24 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +45 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 33mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
4,998税込5,498
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 500 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 8mΩ電流 Max = 15 A寸法 = 34 x 23 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +60 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 34mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応
mh-2s特集