13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 3kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 13.5mm高さ = 23mm寸法 = 26 x 13.5 x 23mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(209個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様静電容量 = 22nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 6.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 26 x 6.5 x 14.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●誘電正接:=0.3% アズワン品番65-7093-56
1袋(20個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 440 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●寸法:18 x 6 x 6mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mm アズワン品番65-7158-73
1袋(1800個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

KEMETR41Tシリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94V-0等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2/X1の安全分類が求められる「ライン-アース」用途や「ライン-ライン」用途におけるEMI(電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。動作温度は-40℃~+125℃で、厳しい車載認定AEC-Q200に適合しています。コンデンサの故障により感電の危険性が生じる可能性がある状況での使用に適しています。「主電源との直列」タイプの用途では使用しないでください。
仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mm アズワン品番65-7102-97
1袋(20個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T アズワン品番65-6950-93
1袋(216個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T アズワン品番65-6950-21
1袋(128個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
仕様●静電容量:680nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T アズワン品番65-6949-13
1袋(128個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T アズワン品番65-6949-23
1袋(176個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55℃ → +105℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールパッケージ2 自己回復機能 車載用グレードの最大ピッチ: 22.5 mm
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R60自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様静電容量 = 220nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 37.5mm長さ = 41mm奥行き = 13mm高さ = 24mm寸法 = 41 x 13 x 24mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷


関連カテゴリ