1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R41は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスY2 X1 定格電圧: 300 ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.001 1 μF リード間隔: 10 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト 5,000 dc 2,500 ac 自己回復特性 車載グレードを用意 リード間隔: 22.5 mm
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 300 V ac, 1000 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R41自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = Y2長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ