12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6919-55
1袋(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:4mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6920-29
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 アズワン品番65-7044-58
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7035-25
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 70mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.1mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

5mΩまでのESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過ハロゲンフリーエポキシ用途主な用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDDsandUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7047-24
1袋(5個)
909 税込1,000
7日以内出荷

5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 150μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 7mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、SSD 、HDD 及び USB 、デジタルカメラ、GPS ナビゲーションシステム、WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-19等価直列抵抗 = 50mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

5mΩまでのESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過ハロゲンフリーエポキシ用途主な用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDDsandUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7036-25
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 33μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDD 及び USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 15μF電圧 = 63V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷