85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●静電容量:68nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7172-05
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●静電容量:1μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7174-15
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●静電容量:1.2μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7171-36
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

KEMET C4AF シリーズ 4.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、長方形のプラスチック製ボックスタイプの設計で、樹脂が充填されています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF アズワン品番65-7072-81
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

KEMET C4AF シリーズ 6.8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF アズワン品番65-7073-25
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様●静電容量:68nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7172-39
1袋(350個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

KEMET C4AF シリーズ 32 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:32μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF アズワン品番65-7074-12
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
1セット(10個)
589 税込648
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30等価直列抵抗 = 77mΩAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:68nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7176-89
1セット(128個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(108個入り)●静電容量:68nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7172-27
1セット(108個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:47nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
1セット(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●静電容量:4.7nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7174-44
1袋(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-80
1袋(500個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-55
1セット(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7171-24
1セット(10個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-95
1袋(300個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7171-99
1袋(250個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-94
1セット(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-90
1袋(300個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:68nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●静電容量:4.7nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7172-10
1袋(1500個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
1セット(10個)
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●入数:1トレイ(176個入り)●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-56
1セット(176個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
1セット(10個)
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7171-37
1袋(900個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-75
1袋(700個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-78
1袋(200個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-54
1セット(288個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
1セット(10個)
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●静電容量:2.2nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7171-23
1袋(1800個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7172-51
1袋(300個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7172-01
1袋(1000個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様●静電容量:6.8nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7174-45
1袋(1000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
1セット(10個)
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●静電容量:47nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
1袋(500個)
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ