77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






1袋(5個)ほか
2,690 税込2,959
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


レベルインジケータに最適。 低電流駆動が可能。 ON/OFFコントラストに優れている。 エンドスタック可能。 機械的強度が高い。
LED色 消費電力(mW)75 外寸法(mm)10.2×25.4×8 動作温度(℃)-40~+85 光度(mcd)21 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)2 順方向電流(mA)25 セグメント数10 主波長(nm)565 表面色グレイ
1個
829 税込912
5日以内出荷

仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:5 、 主波長:568 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:8.5mm 、 光度:2.4 mcd 、 表面色:黒 、 電力消失:62.5mW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
6日以内出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 黄セグメント数 = 10主波長 = 588 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW順方向電流 = 30mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 630 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 25.4mm光度 = 100000 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 625 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kingbright LEDライトバー 8.89 x 19.05 mm。KingbrightのこのLEDライトバーシリーズは、サイズが 8.89 x 19.05 mm です。ハイコントラストのオン / オフにより、均一な照明を実現します。各種の色を取り揃えています。
仕様●ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:黄●セグメント数:1●主波長:588 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:6.1mm●光度:25 mcd●表面色:白●順方向電圧:2.1 V●動作温度レンジ:-40 → +85℃●コード番号:247-2441 アズワン品番65-7259-70
1個
499 税込549
7日以内出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 黄セグメント数 = 10主波長 = 590 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 110000 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
729 税込802
5日以内出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。10セグメント棒グラフアレイの特長: 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 570 nm実装タイプ = スルーホール実装表面色 = グレイ電力消失 = 75mW順方向電流 = 30mAアレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 12 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:630 nm●文字幅:5.6mm●文字高さ:10.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:表面実装●外寸寸法:15 x 18.5 x 3.75mm●光度:27 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●順方向電流:30mA●Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
195,720 税込215,292
5日以内出荷


5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 5主波長 = 568 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8.6mm光度 = 1 mcd表面色 = 黒順方向電圧 = 2.2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷



Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = カソード実装タイプ = 表面実装外寸高さ = 12mm光度 = 27 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW小数点位置 = ライトサイド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(550個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

Kingbright 2桁、5.08 / 7.62 mm. Kingbrightの2桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 2LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 635 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸奥行き = 3.8mm光度 = 27 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW小数点位置 = ライトサイド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(300個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 3.2mm文字高さ = 5.1mm共通接続 = カソード実装タイプ = 表面実装外寸寸法 = 10 x 6.9 x 3mm光度 = 30 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(650個)
349,800 税込384,780
5日以内出荷

Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7文字幅 = 7.6mm文字高さ = 13.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 12.4mm光度 = 11 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mWシリーズ = SA52 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm。Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント、文字数 = 1、LED色 = 赤、セグメント数 = 7、主波長 = 630 nm、文字幅 = 8mm、文字高さ = 14.2mm、共通接続 = アノード、実装タイプ = スルーホール実装、外寸奥行き = 12.7mm、光度 = 97 mcd、表面色 = グレイ、電力消失 = 75mW、シリーズ = SA56 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 11mm文字高さ = 20.3mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20mm光度 = 61 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmWシリーズ = SC08℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
2,998 税込3,298
欠品中

Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7主波長 = 570 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸奥行き = 7.3mm光度 = 12 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mWシリーズ = KCSA03℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(550個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 赤●セグメント数: 10●主波長: 630 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 25.4mm●光度: 100000 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 5.6mm文字高さ = 10.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = 表面実装外寸寸法 = 15 x 9.1 x 3.75mm光度 = 27 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW小数点位置 = ライトサイド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 2LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 6mm文字高さ = 10mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 16mm光度 = 54 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

Kingbright 1桁、101及び127 mm. Kingbright製の1桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 617 nm文字幅 = 59.5mm文字高さ = 101mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 15mm光度 = 23 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 150 mW, 600 mW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 黄セグメント数 = 7主波長 = 590 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸奥行き = 3.8mm光度 = 36 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW小数点位置 = ライトサイド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(550個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 625 nm文字幅 = 7.3mm文字高さ = 12.7mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 19 x 12.7 x 8mm光度 = 7.6 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 635 nm文字幅 = 5.6mm文字高さ = 10.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸奥行き = 3.8mm光度 = 27 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW小数点位置 = ライトサイド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 635 nm文字幅 = 3.2mm文字高さ = 5.1mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸高さ = 10mm光度 = 30 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(650個)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 6.2mm文字高さ = 10mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸奥行き = 9.8mm光度 = 36 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mWシリーズ = KCSA39℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷