16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは、基板 LED インジケータです。これらの製品では、黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより、 LED はボードに対して直角に配置され、 LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性
仕様LED色 = 緑LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 4ビュー角 = 70 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaP寸法 = 15.24 x 2.5 x 8.6mm長さ = 15.24mm幅 = 2.5mm高さ = 8.6mm強度 = 10mcd RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Kingbright 3 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは、ライトアングルLEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 さまざまな色のLEDが用意されており、各色は黒色のパッケージで強調されています。. シングル基板LEDインジケータ 3 mm (T-1) LED x 1 様々な色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル IC互換 広視野角 高い信頼性
仕様LED色 = 黄LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 588 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.3mm長さ = 8.89mm幅 = 4.32mm高さ = 7.3mm強度 = 12000mcd RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Kingbright 3 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは、ライトアングルLEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 さまざまな色のLEDが用意されており、各色は黒色のパッケージで強調されています。. シングル基板LEDインジケータ 3 mm (T-1) LED x 1 様々な色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル IC互換 広視野角 高い信頼性
仕様LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaP寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.3mm長さ = 8.89mm幅 = 4.32mm高さ = 7.3mm強度 = 20mcd RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。
仕様直径 = 4.7mm併用可能製品 = スルーホール LEDシリーズ = RTC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは、黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており、LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには、多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 60 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaP寸法 = 13.2 x 6 x 6mm長さ = 13.2mm幅 = 6mm高さ = 6mm強度 = 50mcd RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは、黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており、LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには、多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意
仕様LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 60 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP寸法 = 13.2 x 6 x 6mm長さ = 13.2mm幅 = 6mm高さ = 6mm強度 = 50mcd RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは、基板 LED インジケータです。これらの製品では、黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより、 LED はボードに対して直角に配置され、 LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性
仕様LED色 = 赤LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 4ビュー角 = 70 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP寸法 = 15.24 x 2.5 x 8.6mm長さ = 15.24mm幅 = 2.5mm高さ = 8.6mm強度 = 15mcd RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様●直径: 4.7mm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTC●LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷


仕様●LED色 : 緑●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●主波長 : 568 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaP●寸法 : 8.89 x 4.32 x 7.3mm●長さ : 8.89mm●幅 : 4.32mm●高さ : 7.3mm●強度 : 20mcd●Kingbright 3 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは●ライトアングルLEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 さまざまな色のLEDが用意されており●各色は黒色のパッケージで強調されています。. シングル基板LEDインジケータ 3 mm (T-1) LED x 1 様々な色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル IC互換 広視野角 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷


仕様●LED色 : 緑●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 60 °●主波長 : 568 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaP●寸法 : 13.2 x 6 x 6mm●長さ : 13.2mm●幅 : 6mm●高さ : 6mm●強度 : 50mcd●Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは●黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており●LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには●多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 60 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●寸法 : 13.2 x 6 x 6mm●長さ : 13.2mm●幅 : 6mm●高さ : 6mm●強度 : 50mcd●Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは●黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており●LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには●多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様●LED色 : 緑,赤●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 6●ビュー角 : 60 °●主波長 : 568 / 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 11.72 x 7 x 9.65mm●長さ : 11.72mm●幅 : 7mm●高さ : 9.65mm●強度 : 25/30mcd●Kingbright 3 mm 2レベルLEDインジケータ. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは●3 mm (T-1)レベルインジケータです。 これらの製品には●黒色プラスチックハウジングにスルーホールLEDが搭載されています。 このハウジングは基板に対して直角位置でLEDを保持します。 2方向取り付けにより●基板スペースを最適化します。. 3 mm 2レベルLEDインジケータの特長: 3 mm (T-1)スルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 広視野角 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 4●ビュー角 : 70 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●寸法 : 15.24 x 2.5 x 8.6mm●長さ : 15.24mm●幅 : 2.5mm●高さ : 8.6mm●強度 : 15mcd●Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは●基板 LED インジケータです。これらの製品では●黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより● LED はボードに対して直角に配置され● LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様●LED色 : 緑●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 4●ビュー角 : 70 °●主波長 : 568 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaP●寸法 : 15.24 x 2.5 x 8.6mm●長さ : 15.24mm●幅 : 2.5mm●高さ : 8.6mm●強度 : 10mcd●Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは●基板 LED インジケータです。これらの製品では●黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより● LED はボードに対して直角に配置され● LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

関連カテゴリ