Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは、単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは、黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは、ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ
仕様LED色 = 黄LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 588 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP、GaP寸法 = 6.22 x 2.44 x 6.35mm長さ = 6.22mm幅 = 2.44mm高さ = 6.35mm強度 = 10mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは、単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは、黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは、ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ
仕様LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP、GaP寸法 = 6.22 x 2.44 x 6.35mm長さ = 6.22mm幅 = 2.44mm高さ = 6.35mm強度 = 30mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Kingbright 3 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは、ライトアングルLEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 さまざまな色のLEDが用意されており、各色は黒色のパッケージで強調されています。. シングル基板LEDインジケータ 3 mm (T-1) LED x 1 様々な色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル IC互換 広視野角 高い信頼性
仕様LED色 = 黄LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 588 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.3mm長さ = 8.89mm幅 = 4.32mm高さ = 7.3mm強度 = 12000mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは、黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており、LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには、多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意
仕様LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 60 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP寸法 = 13.2 x 6 x 6mm長さ = 13.2mm幅 = 6mm高さ = 6mm強度 = 50mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●LED色 : 赤●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 6.22 x 2.44 x 6.35mm●長さ : 6.22mm●幅 : 2.44mm●高さ : 6.35mm●強度 : 30mcd●Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは●単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは●黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは●ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 60 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●寸法 : 13.2 x 6 x 6mm●長さ : 13.2mm●幅 : 6mm●高さ : 6mm●強度 : 50mcd●Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは●黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており●LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには●多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは、黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており、LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには、多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 60 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaP寸法 = 13.2 x 6 x 6mm長さ = 13.2mm幅 = 6mm高さ = 6mm強度 = 50mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Kingbright 3 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは、ライトアングルLEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 さまざまな色のLEDが用意されており、各色は黒色のパッケージで強調されています。. シングル基板LEDインジケータ 3 mm (T-1) LED x 1 様々な色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル IC互換 広視野角 高い信頼性
仕様LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaP寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.3mm長さ = 8.89mm幅 = 4.32mm高さ = 7.3mm強度 = 20mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは、単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは、黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは、ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ
仕様LED色 = 赤LED数 = 4実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 8ビュー角 = 40 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP、GaP寸法 = 10.29 x 6.22 x 6.35mm長さ = 10.29mm幅 = 6.22mm高さ = 6.35mm強度 = 30mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様●LED色 : 緑●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●主波長 : 568 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaP●寸法 : 8.89 x 4.32 x 7.3mm●長さ : 8.89mm●幅 : 4.32mm●高さ : 7.3mm●強度 : 20mcd●Kingbright 3 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは●ライトアングルLEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 さまざまな色のLEDが用意されており●各色は黒色のパッケージで強調されています。. シングル基板LEDインジケータ 3 mm (T-1) LED x 1 様々な色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル IC互換 広視野角 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●LED色 : 緑●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 60 °●主波長 : 568 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaP●寸法 : 13.2 x 6 x 6mm●長さ : 13.2mm●幅 : 6mm●高さ : 6mm●強度 : 50mcd●Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは●黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており●LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには●多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様●LED色 : 赤●LED数 : 4●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 8●ビュー角 : 40 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 10.29 x 6.22 x 6.35mm●長さ : 10.29mm●幅 : 6.22mm●高さ : 6.35mm●強度 : 30mcd●Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは●単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは●黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは●ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード