カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- ホンダ(334)
- CGC(千代田)(192)
- SMC(46)
- 東芝ライテック(40)
- CKD(10)
- トリニティ(7)
- TRUSCO(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- エレコム(4)
- PIRELLI(ピレリ)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- LEPLUS NEXT(4)
- スーパーツール(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- イトーキ(3)
- トヨスチール(トヨセット)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「cgc」の検索結果

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPG-0603CGC-TT
KINGBRIGHT¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.4 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 135 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 571 nm●寸法: 0.65×0.35×0.2mm●Kingbright SMDチップLED 0603 (0201)パッケージ. KingbrightのKPG-0603シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0201パッケージで提供されます。低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。KPG-0603シリーズには、さまざまな色の製品が揃っています。. KPG-0603 LEDの特長: 0.65×0.35 mmのパッケージサイズ 広視野角 さまざまな単色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPG-0603CGC-TT
KINGBRIGHT¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷Kingbright SMDチップLED 0603 (0201)パッケージ. KingbrightのKPG-0603シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0201パッケージで提供されます。低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。KPG-0603シリーズには、さまざまな色の製品が揃っています。. KPG-0603 LEDの特長: 0.65 x 0.35 mmのパッケージサイズ 広視野角 さまざまな単色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 135 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 571 nm寸法 = 0.65 x 0.35 x 0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KP-2012CGCK
KINGBRIGHT¥33,980税込¥37,3781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 2×1.25×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608CGCK
KINGBRIGHT¥35,980税込¥39,5781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.8×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KP-2012CGCK
KINGBRIGHT¥33,980税込¥37,3781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608CGCK
KINGBRIGHT¥35,980税込¥39,5781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012CGCK
KINGBRIGHT¥33,980税込¥37,3781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608CGCK
KINGBRIGHT¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010CGCK
KINGBRIGHT¥48,980税込¥53,8781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608CGCK
KINGBRIGHT¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.8×0.65mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2106, KPA-2106CGCK
KINGBRIGHT¥2,398税込¥2,6381袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2106●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 nm●寸法: 2.1×0.6×1mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2106, KPA-2106CGCK
KINGBRIGHT¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2106実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 2.1 x 0.6 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606CGCK
KINGBRIGHT¥62,980税込¥69,2781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1605 (0602)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.6×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606CGCK
KINGBRIGHT¥62,980税込¥69,2781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1605 (0602)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.6 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3030, KPL-3015CGCK
KINGBRIGHT¥49,980税込¥54,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3030 (1212)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 120 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 570 nm●寸法: 3×1.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3×1.5 mm 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3030, KPL-3015CGCK
KINGBRIGHT¥58,980税込¥64,8781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3030 (1212)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nm寸法 = 3 x 1.5 x 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010CGCK
KINGBRIGHT¥48,980税込¥53,8781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3224, KPD-3224CGCK
KINGBRIGHT¥49,980税込¥54,9781セット(1500個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPTD-1608CGCK
KINGBRIGHT¥69,980税込¥76,9781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6 x 0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 190 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2107, KPJA-2107CGCK
KINGBRIGHT¥49,980税込¥54,9781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2107実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 2.1 x 0.7 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPTD-1608CGCK
KINGBRIGHT¥69,980税込¥76,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 190 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.8×0.95mm●Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6×0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK
KINGBRIGHT¥52,980税込¥58,2781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 300 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 35°●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 nm●寸法: 3.2×1.6×1.55mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK
KINGBRIGHT¥53,980税込¥59,3781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTR-3216CGCK
KINGBRIGHT¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.05mmKingbright SMTリバース実装パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
LED 緑 表面実装 SMD 1セット 3000個入
KINGBRIGHT¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1
LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7229-95