カテゴリ
- バイク純正部品(27)
- バイク部品(20)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cgc 300」の検索結果

ヨーロピアンタイプ50Φウィンカー
PMC¥5,998税込¥6,5981セット(2個)7日以内出荷コンパクトなサイズと機能的なデザインは車種を選ばずフィットします。スタンダードなオレンジレンズとスタイリッシュなクリアレンズの2種類のラインナップ。2PC入り1セットでのデリバリー。
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー 取付ステー付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか4日以内出荷から17日以内出荷シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。 クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)適合車種汎用バルブG18/12V10Wステー高(mm)10
180丸型ウィンカー
CGC(千代田)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)3日以内出荷から10日以内出荷カスタムや補修に使用できます。ステー不要。適合車種汎用ライト寸法(mm)Φ35
MADMAX 丸型ヨーロピアンウインカーレンズ 黄ばみクリア
MAD MAX(マッドマックス)¥829~税込¥912~1個ほか4日以内出荷丸型ヨーロピアンウインカー用のウインカーレンズです。色黄ばみクリア
TENQOO非常灯40形埋込W300
東芝ライテック¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.7色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯20形埋込W300
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.5色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
ヨーロピアンタイプ45Φウィンカー
PMC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)5日以内出荷から7日以内出荷コンパクトなサイズと機能的なデザインは車種を選ばずフィットします。スタンダードなオレンジレンズとスタイリッシュなクリアレンズの2種類のラインナップ。2PC入り1セットでのデリバリー。
160丸型ウインカー
CGC(千代田)(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(2個)当日出荷から9日以内出荷発売から40年以上経った今でもNO1の大ベストセラー。カスタムや補修に使用できます。適合G18サイズの電球適合車種汎用ライト寸法(mm)Φ35
250型ウインカー
CGC(千代田)(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)3日以内出荷から6日以内出荷スリムタイプで人気があります。中型~大型まで幅広く使って頂いております。適合車種中型・大型ライト寸法(mm)60
シビックカウリングランプ
CGC(千代田)(17件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷から9日以内出荷23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。全長(mm)116適合車種カウリング 汎用ライト寸法(mm)35
ビニール温室
タカショー¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷から7日以内出荷寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!。ビニールが劣化や破損した場合、サイズに応じて替えカバー『GRH-01CGC』『GRH-02CGC』『GRH-03CGC』を購入してください。用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂
蛇口型浄水器 CGシリーズ
三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷シンクがスッキリ使えるコンパクトモデル! 1:総トリハロメタンをはじめとした気になる4物質を除去 2:国際的に認知されている「NSF」の認証を取得 3:シンクで場所をとらず家事がしやすいコンパクトサイズ 4:ストレート浄水とシャワー原水の2段切り替え式材質ABS樹脂質量(g)210(満水時300)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×58×95浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、カビ臭(2-MIB)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)最小動水圧0.07MPa対応カートリッジCGC4W材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭