カテゴリ
- バイク部品(12)
- 物流用品(8)
- メカニカル部品(1)
- 医療(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
「cgc 250」の検索結果

250型ウインカー
CGC(千代田)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)3日以内出荷から6日以内出荷スリムタイプで人気があります。中型~大型まで幅広く使って頂いております。適合車種中型・大型ライト寸法(mm)60
U字溝吊クランプ カム式
スーパーツール(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
U字溝吊クランプ パット式
スーパーツール(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)
スーパーツール(3件のレビュー)¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
万能クランプ
スリーエッチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
U字溝吊りクランプ(パッド式)
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781台当日出荷各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
U字溝吊クランプ
スーパーツール¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から5日以内出荷マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
160丸型ウインカー
CGC(千代田)(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(2個)当日出荷から9日以内出荷発売から40年以上経った今でもNO1の大ベストセラー。カスタムや補修に使用できます。適合G18サイズの電球適合車種汎用ライト寸法(mm)Φ35
CB750F/CB1100F ウインカー フロント/リア左右セット
MAD MAX(マッドマックス)¥8,498税込¥9,3481セット(4個)5日以内出荷CB1100Fタイプウインカー。フロント用/ダブル球、リア用/シングル球。純正形状を再現した高品質ウインカーです。適合車種CB750F/CB900F/CB1100F など(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)※取り付け先の形状を画像からご確認の上ご検討下さい。
LED非常用照明器具 埋込
東芝¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。用途特高天井用トラスコ品番250-0333材質本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC t0.6白、レンズ:ガラス色150高さ(mm)【埋込】74タイプ30形消費電力(W)1.5光源色5000K外径(mm)120
お口すっきり和種ハッカノドアメ 67G
アサヒグループ食品¥249税込¥2691個(67g)7日以内出荷「口内環境を良好に保つのを助ける」爽快系ハッカのど飴(機能性表示食品)。エピガロカテキンガレート(EGCg)配合の機能性表示食品。和種ハッカ100%使用で爽やかな清涼感のある味わい。ノンシュガー。
ドーム照明 PLTシリーズ
近藤製作所¥159,800税込¥175,7801個41日以内出荷から43日以内出荷PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形