4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1005 (0402)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
88,980 税込97,878
5日以内出荷

Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 1005 (0402)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 220 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nm寸法 = 1 x 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1005 (0402)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.95 V光度 = 220 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の。パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 1005 (0402)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷