4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 3ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nm寸法 = 3 x 1.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
84,980 税込93,478
5日以内出荷

Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 90 mcdピン数 = 3ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 1.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 3●ビュー角: 140 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 625 nm●寸法: 3×1.3mm●Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0×1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷