カテゴリ
- 農業機械(198)
- バイク純正部品(21)
- 電気材料(17)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 安全靴・作業靴(13)
- メカニカル部品(9)
- ヘルスケア(7)
- 制御機器(6)
- 介護用品(6)
- 機構部品(5)
- 完成車(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 日用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(114)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- 三桂製作所(13)
- リゲッタ(12)
- 山佐時計計器(9)
- イマオコーポレーション(5)
- 沖電線(4)
- 倉茂電工(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- 川崎電線(3)
- KINGBRIGHT(3)
- コーポレーションパールスター(3)
- オーエッチ工業(2)
- コガネイ(2)
- サンワサプライ(2)
- 長岡特殊電線(2)
- 大電(2)
- 三菱(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「km-23」の検索結果

Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F
KINGBRIGHT¥91,980税込¥101,1781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 3ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nm寸法 = 3 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F
KINGBRIGHT¥91,980税込¥101,1781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 3●ビュー角: 140 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 625 nm●寸法: 3×1.3mm●Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0×1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
マフラ(樹脂製)
コガネイ¥718税込¥7901個当日出荷消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,898~税込¥5,388~1箱(500本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
東洋ガス台マットNEW無地
東洋アルミエコープロダクツ¥349税込¥3841枚当日出荷ガス台に落ちる料理くず汚れや、オーブントースター、流し台の下の汚れを防ぐ。両面抗菌加工でいつも清潔。汚れが簡単に拭き取れる。寸法(cm)55×70使用場所コンロまわり
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
K標準マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
むくみ対策靴下 黒 23 24cm
コーポレーションパールスター¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷締めつけず脱ぎ着も。ラクにした。むくみ対策靴下材質素材:綿、ナイロン、ポリウレタン、アクリル色黒サイズ(cm)23~24
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥25,280税込¥27,8081個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3817アズワン品番65-7948-83
焼入マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
SUSKM ステンレスマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(1~50)
イワイサンプル¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷から23日以内出荷食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
カバー ロワ 1 4KM-23123-01
YAMAHA(ヤマハ)¥769税込¥8461個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)