カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- BIGM(丸山製作所)(2)
- FID(2)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](5)
- KANA(片山チエン)(3)
- KOWA(宏和工業)(1)
- Mimugo(3)
- MKカシヤマ(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- TRUSCO(1)
- ケルヒャー(6)
- ネオフレックス(1)
- ネグロス電工(1)
- ボサード(1)
- 三桂製作所(2)
- 伸興電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 内外電機(3)
- 日研工作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「km25-20」の検索結果

Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア
KINGBRIGHT¥1,098~税込¥1,208~1袋(20個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射強度:20 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:2520●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.6V●Kingbright 2520サブミニチュア赤外線LED. Kingbright製の2520ファミリの赤外線LEDは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収納されています。 これらの製品は2520 (1008)の標準フットプリントです。 ドーム型のレンズにより、広視野角が実現します。 これらの赤外線LEDは低プロファイルのパッケージに収納されているので、スペースに制限のある用途に適しています。. 2520赤外線LEDの特長: 1008フットプリント サブミニチュアパッケージ ガルウィング(GW)リード 長寿命 無色透明のレンズ 視野角: 20° 寸法: 2.5 x 2 x 2.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° スルーホール実装
KINGBRIGHT¥16,980税込¥18,6781袋(20個)7日以内出荷Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは、単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは、黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは、ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ仕様LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP、GaP寸法 = 6.22 x 2.44 x 6.35mm長さ = 6.22mm幅 = 2.44mm高さ = 6.35mm強度 = 30mcdRoHS指令(10物質対応)対応
キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° 4色 スルーホール実装
KINGBRIGHT¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは、単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは、黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは、ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ仕様LED色 = 赤LED数 = 4実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 8ビュー角 = 40 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP、GaP寸法 = 10.29 x 6.22 x 6.35mm長さ = 10.29mm幅 = 6.22mm高さ = 6.35mm強度 = 30mcdRoHS指令(10物質対応)対応
キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° スルーホール実装
KINGBRIGHT¥16,980税込¥18,6781袋(20個)8日以内出荷仕様●LED色 : 赤●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 6.22 x 2.44 x 6.35mm●長さ : 6.22mm●幅 : 2.44mm●高さ : 6.35mm●強度 : 30mcd●Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは●単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは●黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは●ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズRoHS指令(10物質対応)対応
キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° 4色 スルーホール実装
KINGBRIGHT¥11,980税込¥13,1781袋(5個)8日以内出荷仕様●LED色 : 赤●LED数 : 4●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 8●ビュー角 : 40 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 10.29 x 6.22 x 6.35mm●長さ : 10.29mm●幅 : 6.22mm●高さ : 6.35mm●強度 : 30mcd●Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは●単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは●黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは●ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズRoHS指令(10物質対応)対応