カテゴリ

  • 完成車(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「km25-6」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(500本)
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂

    3カーユニFABクリンチングスペーサ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • T形ホルダーA(KMー025C,03C,06S用) カネテック

    T形ホルダーA(KMー025C,03C,06S用)

    カネテック
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
  • 【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気

    【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線

    日星電気
    ¥4,107税込¥4,518
    1本
    5日以内出荷
    耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60芯数(C)1材質(絶縁体)FEP樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性耐電圧(V/min)(水中・AC)1500サービス分類オーダー・加工
  • KM マイタギヤ KANA(片山チエン)

    KM マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事

    電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能

    万方商事
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
    用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h)質量(kg)30耐荷重(kg)約150定格出力(W)600寸法(cm)約118×55×112(展開時)、約118×55×46(折畳み時)バッテリー容量(Ah)13.5バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ12インチ、幅約8.5cm充電時間(時間)約8
  • 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー 万方商事

    電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー

    万方商事
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    5日以内出荷
    電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
    用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13色グレーサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
  • 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 ブラック 万方商事

    電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 ブラック

    万方商事
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    5日以内出荷
    電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
    用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13色ブラックサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
  • ワイヤホルダ BIGM(丸山製作所)

    ワイヤホルダ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥539税込¥593
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ワイヤホルダ図解NoMB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.23、MB264MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2013MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、KM26 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.17、MB2013ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2304MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2303ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、MB2015MG キャブレタシステム部品_No.23、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.17、MB2603ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MB2305MU キャブレタシステム部品_No.21など