カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 完成車(4)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「km25-16」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    5,298税込5,828
    1箱(500本)
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • KM マイタギヤ KANA(片山チエン)

    KM マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深型膿盆 KMシリーズ 片桐医科工業

    深型膿盆 KMシリーズ

    片桐医科工業
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    仕様●寸法(mm):165×100×40●容量(mL):200●材厚(mm):0.7アズワン品番65-9614-51
  • 動力分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    動力分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    289,800税込318,780
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • 動力分電盤 内外電機

    動力分電盤

    内外電機
    259,800税込285,780
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • 動力分電盤下部スペース付 内外電機

    動力分電盤下部スペース付

    内外電機
    269,800税込296,780
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • 動力分電盤屋外用 内外電機

    動力分電盤屋外用

    内外電機
    259,800税込285,780
    1面
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • キャストホイール フロント 4KM-25168-00-WN YAMAHA(ヤマハ)

    キャストホイール フロント 4KM-25168-00-WN

    YAMAHA(ヤマハ)
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
  • 動力分電盤横スペース付 内外電機

    動力分電盤横スペース付

    内外電機
    299,800税込329,780
    1面
    7日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)950主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • Mネジ樹脂製異径ニップル ネオフレックス

    Mネジ樹脂製異径ニップル

    ネオフレックス
    339税込373
    1個
    8日以内出荷から66日以内出荷
    一般色はブラックですが、グレーもあります。使用温度(℃)-30~+100
  • CD Series(CDJ2KM16) SMC

    CD Series(CDJ2KM16)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー 万方商事

    電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー

    万方商事
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
    用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13グレーサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
  • 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 ブラック 万方商事

    電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 ブラック

    万方商事
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷
    電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
    用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13ブラックサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
  • 特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能 万方商事

    特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能

    万方商事
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    特定小型電動キックボード 折り畳み式は、免許不要で16歳以上から利用可能な電動キックボードです。定格出力500Wのハイパワーモーターで坂道も楽々走行できます。歩道と公道の両方を走れる2WAY仕様で便利。最高速度約20km/h、最大航続距離約30kmと実用的。フル充電たった約12円とコスパ抜群です。ワンステップスタート式で誤発進防止を実現しました。国土交通省の認証を取得し、安全性も保証された安心設計です。
    用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板能力:最大勾配約27%、航続距離(km):約25~30、走行モード:低速モード:6km/hまで 高速モード:20km/hまで (最高速度:約20km/hまで)、防水性能:IPX6質量(kg)17.5サイズ(cm)展開時:約長さ120×幅54.5×高さ120 収納時:約長さ120×幅54.5×高さ51耐荷重(kg)約120定格出力(W)500タイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約4~6
  • 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事

    電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能

    万方商事
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
    用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h)質量(kg)30耐荷重(kg)約150定格出力(W)600寸法(cm)約118×55×112(展開時)、約118×55×46(折畳み時)バッテリー容量(Ah)13.5バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ12インチ、幅約8.5cm充電時間(時間)約8
  • コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)

    コルゲートチューブ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    呼び10200Lスリツト図解NoBC234SNL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、BC230MG 本体部品_No.10、BCG200C 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、GKB2611EL 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.16、KM23 2G 本体部品_No.25、KC26BL-1 本体部品_No.10、MLB2400L 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.16、ML23SLJ 本体部品_No.31、AC236SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.9、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、GKB2703L 本体部品_No.8、MB278L 本体部品_No.8、MB248EL 本体部品_No.8、BC264SG 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、MC2601RS(JP) 本体部品_No.20、JC233DXL 本体部品_No.17、MLB2700L 本体部品_No.8、BC233SL 本体部品_No.11、BC263SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11など
  • クランクシヤフトASSY BIGM(丸山製作所)

    クランクシヤフトASSY

    BIGM(丸山製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランクシヤフトASSY図解NoMB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、KM26 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB2013ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB2013MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MB2010ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MB2013MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MB2605MU エンジン クランクシャフト&ピストンシステム部品_No.1、MB2605ML エンジン クランクシャフト&ピストンシステム部品_No.1、MB2605MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB264MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MB2010MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MB2603MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25