13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ0.75 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 0.75 mm
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3529 (1411)パッケージ. Kingbrightの3529ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準1411フットプリントで、フラットトップの丸型レンズを備えています。 これらの製品は無色透明レンズ付きで、多様な色を選択可能です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3529 LEDの特長: 標準1411パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな単色を選択可能 視野角: 120° 低消費電力
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.7 Vピン数 = 2ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 12 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nm寸法 = 3.5 x 2.8 x 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 1.6×0.8×0.65mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 2.0×1.25×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷