レベルインジケータに最適。
低電流駆動が可能。
ON/OFFコントラストに優れている。
エンドスタック可能。
機械的強度が高い。
LED色緑
消費電力(mW)75
外寸法(mm)10.2×25.4×8
動作温度(℃)-40~+85
光度(mcd)21
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)2
順方向電流(mA)25
セグメント数10
主波長(nm)565
表面色グレイ
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 590 nm●寸法: 1.6×0.8×0.65mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射強度:20 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:2520●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.6V●Kingbright 2520サブミニチュア赤外線LED. Kingbright製の2520ファミリの赤外線LEDは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収納されています。 これらの製品は2520 (1008)の標準フットプリントです。 ドーム型のレンズにより、広視野角が実現します。 これらの赤外線LEDは低プロファイルのパッケージに収納されているので、スペースに制限のある用途に適しています。. 2520赤外線LEDの特長: 1008フットプリント サブミニチュアパッケージ ガルウィング(GW)リード 長寿命 無色透明のレンズ 視野角: 20° 寸法: 2.5 x 2 x 2.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 601 nm●寸法: 3.2×1.6mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 3 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 588 nm●寸法: 2.3×7mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2106実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 2.1 x 0.6 x 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6 x 0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 450 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 590 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.95mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 590 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 617 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 230 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 617 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nmレンズ色 = クリアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 230 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.95 V光度 = 1.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 230 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ0.75 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 0.75 mm
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 230 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 628 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 6 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 625 nm●寸法: 1.9×3.9mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 2 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 2mm●KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 625 nm●寸法: 2.3×7mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
Kingbright SMTリバース実装パッケージ
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ