カテゴリ

  • 制御機器(96)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • モノタロウ(1)
  • brembo(19)
  • BROADCOM(28)
  • CREE(26)
  • DAIKO(大光電機)(38)
  • DIALIGHT(18)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • omron(オムロン)(54)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • REGZA(19)
  • ROHM(15)
  • RS PRO(107)
  • StarTech.com(25)
  • VISHAY(33)
  • エレコム(20)
  • ブロードウォッチ(45)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • 富士電機(33)
  • 鎌田信号機(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led t3」の検索結果

関連キーワード
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED

    KINGBRIGHT
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright 可視光LED Round KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Round

    KINGBRIGHT
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-5V KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-5V

    KINGBRIGHT
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 5mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483YDT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483YDT

    KINGBRIGHT
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 3 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright バイポーラLED KINGBRIGHT

    Kingbright バイポーラLED

    KINGBRIGHT
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGC

    KINGBRIGHT
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D

    KINGBRIGHT
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 465 nm●寸法: 4.8 (Dia.) x 4.85mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483GDT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483GDT

    KINGBRIGHT
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 4 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
  • キングブライト 基板用LED表示灯 KINGBRIGHT

    キングブライト 基板用LED表示灯

    KINGBRIGHT
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32 KINGBRIGHT

    LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32

    KINGBRIGHT
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●直径: 4.7mm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTC●LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SRD-J4 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SRD-J4

    KINGBRIGHT
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25個)
    欠品中
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 1.8 cd●ピン数: 2●ビュー角: 30°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID

    KINGBRIGHT
    ¥199税込¥219
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934GD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934GD

    KINGBRIGHT
    ¥199税込¥219
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-12V KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-12V

    KINGBRIGHT
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 14 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ND KINGBRIGHT

    Kingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ND

    KINGBRIGHT
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 610 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 可視光LED Cylindrical KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Cylindrical

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-493YT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-493YT

    KINGBRIGHT
    ¥189税込¥208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 140 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 590 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503YD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503YD

    KINGBRIGHT
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57IID KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57IID

    KINGBRIGHT
    ¥129税込¥142
    1個
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503EC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503EC

    KINGBRIGHT
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 617 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503EC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503EC

    KINGBRIGHT
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 617 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, RGB, 表面実装, 5 mm (T-1 3/4), KPFA-3010RGBC-11 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, RGB, 表面実装, 5 mm (T-1 3/4), KPFA-3010RGBC-11

    KINGBRIGHT
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: RGB●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 3●順方向電圧: 2.5 V、4 V、4.1 V●光度: 70 mcd、140 mcd、300 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 465 / 525 / 621 nm●寸法: 3×1×1.5mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503ID KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503ID

    KINGBRIGHT
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 617 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, RGB, 表面実装, 5 mm (T-1 3/4), KPFA-3010RGBC-11 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, RGB, 表面実装, 5 mm (T-1 3/4), KPFA-3010RGBC-11

    KINGBRIGHT
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 70 mcd、140 mcd、300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 / 525 / 621 nm寸法 = 3 x 1 x 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483YDT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483YDT

    KINGBRIGHT
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 100 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nmシリーズ = CylindricalmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424YDT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424YDT

    KINGBRIGHT
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.05 V●光度: 4 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334IT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334IT

    KINGBRIGHT
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12.5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 130 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GD

    KINGBRIGHT
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GC

    KINGBRIGHT
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-56BGD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-56BGD

    KINGBRIGHT
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール点滅LEDシリーズ. Kingbright製のスルーホール点滅LEDランプには、多様なサイズとカラーを用意しています。この点滅LEDには、連続して点滅するICが組み込まれています。このLEDには、角形のベースと円形の拡散レンズが付いています。Kingbright製の点滅LEDは、警告デバイスやアラームなどの用途に適しています。. 選択可能なカラー: レッド、グリーン、イエロー 選択可能なサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm 視野角: 40 °又は60 °
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmシリーズ = BlinkingmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GD

    KINGBRIGHT
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D

    KINGBRIGHT
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483GDT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483GDT

    KINGBRIGHT
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 100 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmシリーズ = CylindricalmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-493GT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-493GT

    KINGBRIGHT
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 140 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57GGD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57GGD

    KINGBRIGHT
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmレンズ色 = 緑mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SRD-J4 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SRD-J4

    KINGBRIGHT
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1.8 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGC

    KINGBRIGHT
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-493GT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-493GT

    KINGBRIGHT
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmシリーズ = CylindricalmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GC

    KINGBRIGHT
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応