Kingbright LEDライトバー 8.89 x 19.05 mm。KingbrightのこのLEDライトバーシリーズは、サイズが 8.89 x 19.05 mm です。ハイコントラストのオン / オフにより、均一な照明を実現します。各種の色を取り揃えています。
仕様●ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:黄●セグメント数:1●主波長:588 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:6.1mm●光度:25 mcd●表面色:白●順方向電圧:2.1 V●動作温度レンジ:-40 → +85℃●コード番号:247-2441
アズワン品番65-7259-70
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●シリーズ:KA-1608
アズワン品番65-7240-06
1セット(2000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Kingbright ハイパーレッドソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小限のスペースが必要です コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2232
アズワン品番65-7241-84
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Kingbright の超高輝度黄色デバイスは、AlGaInP ( GaAs 基板上) LED チップで形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2234
アズワン品番65-7243-09
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4429
アズワン品番65-7234-97
1セット(4000個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4455
アズワン品番65-7234-47
1セット(3000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4425
アズワン品番65-7233-09
1セット(4000個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:3
アズワン品番65-7232-25
1セット(4000個)
¥889,800
税込¥978,780
7日以内出荷
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番65-7234-45
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:3
アズワン品番65-7234-25
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:3
アズワン品番65-7230-15
1セット(500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:3
アズワン品番65-7234-48
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4426
アズワン品番65-7229-96
1袋(25個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4430
アズワン品番65-7230-02
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4454
アズワン品番65-7230-07
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番65-7234-46
1セット(3000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番65-7229-95
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4428
アズワン品番65-7229-99
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4427
アズワン品番65-7234-96
1セット(4000個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Kingbright の緑色ソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2230
アズワン品番65-7242-45
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4432
アズワン品番65-7234-94
1袋(25個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4458
アズワン品番65-7235-09
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4431
アズワン品番65-7232-24
1セット(4000個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2
アズワン品番65-7231-90
1セット(2000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ。このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:1605 (0602)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:200 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:1.6 x 0.6 x 1.2mm●コード番号:165-4457
アズワン品番65-7252-91
1セット(2000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4445
アズワン品番65-7230-01
1セット(2000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●LED色:青、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2
アズワン品番65-7232-19
1袋(25個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2
アズワン品番65-7231-94
1セット(2000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●LED色:青,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2
アズワン品番65-7229-90
1袋(25個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2
アズワン品番65-7234-22
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4449
アズワン品番65-7234-43
1セット(2000個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
仕様●LED色:緑,オレンジ●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4436
アズワン品番65-7234-24
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,オレンジ●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4435
アズワン品番65-7234-23
1セット(2000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4450
アズワン品番65-7235-14
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2
アズワン品番65-7234-34
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2
アズワン品番65-7234-33
1セット(2000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 70 mcd、140 mcd、300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 / 525 / 621 nm寸法 = 3 x 1 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 3 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ