「sf-7c」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。
仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射強度 = 30 mW/sr @ 20 mA実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAs
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
仕様●ピーク波長: 850nm●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●放射強度: 30 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ: スルーホール実装●指向半値角: 20°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード