カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • Allegro Microsystems(6)
  • BOURNS(4)
  • DiodesZetex(152)
  • INFINEON(20)
  • INTERSIL(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • MICROCHIP(114)
  • nexperia(69)
  • ON SEMICONDUCTOR(55)
  • onsemi(231)
  • ROHM(25)
  • STMicro(48)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(5)
  • Texas Instruments(40)
  • VISHAY(20)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 新日本無線(13)
  • 東芝(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sot23」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F

    KINGBRIGHT
    ¥91,980税込¥101,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 3ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nm寸法 = 3 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F

    KINGBRIGHT
    ¥91,980税込¥101,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 3●ビュー角: 140 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 625 nm●寸法: 3×1.3mm●Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0×1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷