37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(25個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1袋(25個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3030 (1212)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nm寸法 = 3 x 1.5 x 1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 70 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3 x 1 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1605 (0602)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.6 x 1.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2107実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 2.1 x 0.7 x 1.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2106実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 2.1 x 0.6 x 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.25 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
86,980 税込95,678
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6 x 0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 190 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.95mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 570 nm寸法 = 4 x 4 x 3.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 70 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1005 (0402)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
88,980 税込97,878
5日以内出荷

仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.05mmKingbright SMTリバース実装パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1袋(20個)ほか
1,240 税込1,364
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcd、120 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 590 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
84,980 税込93,478
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcd、250 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 630 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
84,980 税込93,478
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1615 (0605)パッケージ. Kingbrightの1615ファミリの表面実装(SMT) LEDは、標準0605フットプリントとなっています。 この2色LEDは、さまざまな色の組み合わせに対応しています。 また、各種レンズタイプを選択することもできます。 1615 LEDは、バックライト、インジケータなどの用途に適しています。. 1615シリーズの特長: 2色LED 標準0605パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm 低消費電力
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 1616 (0606)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcd、200 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 630 nm寸法 = 1.6 x 1.5 x 0.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑,オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcd、250 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 601 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
84,980 税込93,478
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0 x 2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 60 mcd、250 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 630 nm寸法 = 3 x 2.5 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0 x 2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 120 mcd、600 mcdピン数 = 4ビュー角 = 100 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 / 630 nm寸法 = 3 x 2.5 x 1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
86,980 税込95,678
5日以内出荷

KINGBRIGHTKingbright 可視光LED 1206
エコ商品
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:70 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:570 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2000個)
106,580 税込117,238
7日以内出荷


Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。10セグメント棒グラフアレイの特長: 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 570 nm実装タイプ = スルーホール実装表面色 = グレイ電力消失 = 75mW順方向電流 = 30mAアレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷



関連カテゴリ