絞り込み
ブランド
- KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
- モノタロウ(3,837)
- BIGM(丸山製作所)(66,072)
- DAYTONA(デイトナ)(5,462)
- EBM(江部松商事)(7,619)
- Kawasaki(8,846)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,443)
- SHIMANO(シマノ)(6,655)
- TAKEGAWA(武川)(6,461)
- TRUSCO(12,480)
- エスコ(39,541)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,661)
- スバル(14,535)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,445)
- 三菱電機(11,549)
- 大阪魂(27,017)
- 工進(6,820)
- 雅(8,069)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]のページです。KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価
![サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05137382-260929-02.jpg)
サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥119,800税込¥131,7801枚7日以内出荷KSM56R46BS8-16HAは、信頼性が高いHynix製メモリーを採用した容量16GBのサーバー向けDDR5-5600対応メモリーです。ECC Registered(RDIMM)に対応し、高速なデータ転送と安定性・信頼性が求められるサーバーやワークステーション用途に適しています。規格DDR5-5600メモリー機能ECC対応、Reg対応、DDR5 SDRAMデータ転送速度5600(MT/s)容量(GB)16メモリーモジュール規格PC5-44800メモリーインターフェイスDIMM![Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78062778-260430-02.jpg)
Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥61,980~税込¥68,178~1個6日以内出荷USBメモリタイプのポータブルSSD。驚異的な USB 3.2 Gen 2 のパフォーマンスを発揮します。このポータブル SSD は、コンパクトで耐久性に優れた金属デザインを採用し、USB Type-A および Type-C コネクタの両方を備えています。高速データ転送を実現し、作業効率を大幅に向上させます。材質金属+プラスチック寸法(mm)71.85×21.1×8.6質量(g)13規格USB3.2Gen2対応OSWindows11、MacOS(v.13.7.6+)、Linux(v.4.4x+)、ChromeOS、Android、iOS/iPadOS(V.13+)速度最大 1050MB/秒の読み取り速度、最大 950MB/秒の書き込み速度保証期間5年限定保証/無料技術サポート動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB Type-AおよびType-CNandタイプ3D![ハードドライブスロットブラケット Kingston Mounting Bracket KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47447637-190909-02.jpg)
ハードドライブスロットブラケット Kingston Mounting Bracket
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷仕様タイプ:Mounting Bracket●対応フォームファクタ:2.5 インチ, 3.5 インチ●対応ドライブ数:1●Kingston 2.5 → 3.5インチブラケット及びねじ. Kingston 2.5 → 3.5インチ取り付けブラケットにより、2.5インチハードディスクドライブ(HDD)や2.5インチソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチドライブベイに取り付けることができます。. 対応フォームファクタ: 2.5 → 3.5インチ 互換ベイ: 内蔵3.5インチ x 1 ベイ: 内蔵2.5インチ x 1![ドライブキャリア Kingston コンバータ KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47424503-190909-02.jpg)
ドライブキャリア Kingston コンバータ
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷仕様タイプ:コンバータ●対応フォームファクタ:2.5 インチ●対応ドライブ数:1●Kingston SSD 2.5 → 3.5インチSATAドライブキャリーケース. Kingstonドライブキャリーケースは、2.5インチSATA HDD又はSSDを3.5インチSATAハードドライブに変換します。変換後のドライブは、3.5インチSATAドライブベイで使用することができます。. 通気孔により十分なエアフローと放熱を実現 汎用の取り付け穴で一般的なほとんどのPCケースに対応 ねじなし設計のため、迅速かつ簡単に取り付け可能 ほとんどのPCケース、Apple iMac、MacProに適合(3.5インチ内蔵ベイが必要)![16GB×2 DDR5-5600 CL36 FURY Beast Black KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
16GB×2 DDR5-5600 CL36 FURY Beast Black
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷DDR5オーバークロックモデル、Alder Lake、AMD Ryzen7000シリーズ対応![8GB DDR4-3200 CL16 FURY Beast RGB KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
8GB DDR4-3200 CL16 FURY Beast RGB
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥6,698税込¥7,3681台翌々日出荷主に自作ユーザーをターゲットにしたオーバークロックメモリになります。PCによってはBIOS等の設定を変更する必要がございます。![HyperX Cloud Earbuds III (Red) KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
HyperX Cloud Earbuds III (Red)
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷Cloud Earbuds IIIは、外出先で最高のゲーミングパートナーです。ポケットに入れられる洗練されたフォルムで、HyperXならではの快適性とラグのない没入感を実現できます。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05137382-260929-02.jpg)
![Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78062778-260430-02.jpg)
![Kingston SSD SATA III KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49381956-191029-02.jpg)
![Kingston DDR4 KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49381676-221003-02.jpg)
![ハードドライブスロットブラケット Kingston Mounting Bracket KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47447637-190909-02.jpg)
![ドライブキャリア Kingston コンバータ KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47424503-190909-02.jpg)
![16GB×2 DDR5-5600 CL36 FURY Beast Black KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)