88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)ストレートグラインダ
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100 定格消費電力(W)650 チャック能力(mm)Φ6、Φ8 砥石寸法(Φmm)外径最大48 最大トルク(N・cm)63.74
1本
55,980 税込61,578
翌日出荷

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 形状円筒型 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーチップ
チップホルダー(小)に張り付けて使用します。
砥材A(かっ色アルミナ)
1パック(50枚)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤R(ゴム) 適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(UB)
弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂
1パック(5本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスク
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に 形状ディスク型 対応材質金属・非金属
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ポリダイヤモンドディスク
耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。裏面接着材付
用途超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ 適合材超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
1パック(3本)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型セラミックゴム砥石
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用 形状平型 砥材セラミック(WA系) 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)22 結合剤R(ゴム) 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
1パック(10本)
2,188 税込2,407
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 砥材シリコン(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り 形状エンド型 粒度#1500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛丈(mm)15 適合材金属・樹脂
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スポンジサンダー
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(2本)
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 粒度#140 軸径(Φmm)3 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石
弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)22 形状平型 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 結合剤R(ゴム) 適合材非鉄金属、金合金、銀合金など
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)精密加工用軸付砥石 ホワイトポイント
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用 粒度#600 適合材金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤V(ビトリファイド) 結合度P
1パック(5本)
1,588 税込1,747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スポンジサンダー Sタイプ
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。S(研磨不織布)タイプ
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに 外径D(Φmm)30 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
1パック(2本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンド研磨シート
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに 適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)クッションサンダー (不織布)
抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。 外径(Φmm)20 粒度#400
1パック(5本)
2,898 税込3,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに 外径(Φmm)20 粒度#180 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5本)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 円すい
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途細かい部分の仕上げなどに使用します。 タイプ円すい
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 楕円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンド砥石 Wメッシュバーセット
電着部の前方に荒仕上げ用の粒度、後方に仕上げ用の粒度を持たせた、1本で研削と研磨を可能とした画期的な商品です。
セット数3本入
1セット(3本)
9,598 税込10,558
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)精密加工用軸付砥石
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属用の中仕上げ用 粒度#150 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤V(ビトリファイド) 結合度P
1パック(10本)
4,498 税込4,948
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに 砥材セラミック
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スポンジサンダー Mタイプ
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。M(研磨不織布・ペーパーミックス)タイプ
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに 外径D(Φmm)100 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材WA(白色アルミナ) 軸長(mm)80 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属 砥材GC(緑色炭化けい素) 結合剤R(ゴム)
1パック(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。外径、厚さ、電着面の異なるものを揃えましたので用途に合わせてお選びください。
用途金属・非金属の溝入れ及び、切断に適しています。 刃厚(mm)0.55 適合材ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ポリライトサンダー
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり 適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材 砥材A(かっ色アルミナ)
1本ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソニックハンドピース
プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
適合機種AMC3 材質エンプラ 質量(g)185 コードΦ3.4×1.5m 取付サイズツール:M6×0.75 振動子PZT電歪型振動子
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
砥材セラミック
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スイング用工具セット
リューターミニエイトスイングユニット(LEM-08WA、LEM-30JWA)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。加工品の材質、形状、仕上げ程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに適しています。 セット内容ホルダー付セラミック W1101、W1102、W1103、W1104 〈各1本〉、スティック砥石 W1201、W1202、W1203、W1204 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2181、Q2182、Q2183 〈各1本〉、チップホルダー W3001 〈5本〉、フェルトチップ W4001 〈20枚〉、サンドペーパーチップ W5001、W5002、W5003、W5004、W5005、W5006、W5007、W5008、W5009 〈各50枚〉、ケース TS-06 セット数22種486点入
1セット(486点)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ ふくらみのある円すい
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途やや面のある部分の仕上げなどに使用します。 タイプふくらみのある円すい 適合材貴金属
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ステンレス線スパイラルブラシ
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 対応材質金属・非金属 形状スパイラル型
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)グラインディングサンダー
バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
ベルト速度(m/s)15 ベルト寸法(mm)10×330 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 電源(V)単相AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.75 定格消費電力(W)68
1本
49,980 税込54,978
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 平形
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)精密加工用軸付砥石 ブラウンポイント
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など粗仕上用 粒度#80 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤V(ビトリファイド) 適合材硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など 結合度P
1パック(5本)
1,588 税込1,747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 砥材WA(白色アルミナ) 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石チップ
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 厚さ(mm)3 砥材セラミック(WA系)
1パック(5枚)
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホルダー付セラミックスティック砥石
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)