152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 適合材金属・非金属、木材など
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ベベル型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5本)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付カップ型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5個)
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ホイール型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 外径(Φmm)20 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(3個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ステンレス線スパイラルブラシ
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 対応材質金属・非金属 形状スパイラル型
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スパイラルブラシ ステンレス線
円筒内径・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。研磨材入りナイロンはソフトなあたりでワークに傷を付けにくく、ステンレス線は頑固は研磨に適しています。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 入数(本)1
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 形状円筒型 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。 適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
1パック(5本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ステン
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) 適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状円筒型 結合剤V(ビトリファイド)
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 砥材WA(白色アルミナ) 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスク
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に 形状ディスク型 対応材質金属・非金属
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材WA(白色アルミナ) 軸長(mm)80 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型セラミックゴム砥石
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用 形状平型 砥材セラミック(WA系) 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)22 結合剤R(ゴム) 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
1パック(10本)
2,188 税込2,407
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼(一般ハンドグラインダー用) 形状円筒型 粒度#36 砥材A黒 結合剤B(レジノイド) 適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼 結合度P
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用) 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに シャンク径(Φmm)2.34 材質超硬 適合材金属・非金属
1本
特価
467 税込514
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1パック(5本)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 砥材シリコン(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)クッションディスク
不織布で出来ていますので、当たりが柔らかです。目詰まりが、起こりにくくアルミ、ステンレスなどの研磨に向いています。裏面接着材付
適合材アルミ、ステンレスなど
1パック(5枚)
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)グラインディング用ジルコニアベルト
グラインディングサンダーL-JB用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途 幅(mm)10 砥材Z(ジルコニア) 周長(mm)330 適合材一般金属や合金鋼など
1セット(2本)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに 外径(Φmm)20 粒度#180 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5本)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用) 形状傘型 粒度#60 砥材PA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
1パック(5本)
4,598 税込5,058
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨 粒度#150 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1本
2,188 税込2,407
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)難削材加工用超硬カッター
使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工に シャンク径(Φmm)6 カット名称スパイラルカット 材質超硬 適合材ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
1セット(2個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)
一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。
軸径(Φmm)3 粒度#320 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム) 適合材ステンレス
1セット(10本)
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ ステン
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 丸
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。 セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉 軸径(Φmm)3 セット数6本入 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
3,998 税込4,398
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)金属用セラミックアングル砥石セット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。 軸径(Φmm)3 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックWA 結合剤R(ゴム) 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) 適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状円筒型 砥材PAピンク 結合剤V(ビトリファイド) 結合度N
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール
ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り 適合材真鍮、銅など
1パック(5本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 砥材セラミック(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)砲弾型セラミックゴム砥石
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 砥材セラミック研磨材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤ゴム 入数10
1セット(10本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 粒度#140 軸径(Φmm)3 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)