砲弾型セラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)¥3,398~税込¥3,738~
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤ゴム入数10
軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材鉄入数(本)1
精密加工用オール超硬カッターリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなど軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)6適合材金属・非金属カット名称クロスカット
金属研削・バリ取り用工具セット 40本入リューター(日本精密機械工作)¥52,980税込¥58,278
1セット(40本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3265、G3266、G3267、G3411、G3413、G3415、G3511、K3116、K3216、K3316、K3416、K3516、N1160、N1260、N1360、N1560、N1660、R2311、R2321、R2331、R2341、R4311、R4321、R4331、R4341、R4351、R4361、R4556、R4558、R4560 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3適合材金属
金属みがき用工具セットリューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,978
1セット(60本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
金属加工用工具セットリューター(日本精密機械工作)¥65,980税込¥72,578
1セット(60本)
翌々日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3030、D3120、D3140、D3460、K3122、K3123、K3126、K3323、K3326、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、G7211、R2112、R2122、R2132、R2142、R2152、R2162、R2312、R2322、R2332、R2342、R5312、S1112、S1312、S2001、S3082、S3122、S3308、S3312、B1311、B1319、B3211、B3219、B4211、B4219、F3106、F3110、F3115、F3506、F3510、F3515、A1111、A1113、A1115(各1本)、M1301(2本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
軸付弾性砥石セット(PVA砥石)リューター(日本精密機械工作)当日出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付弾性砥石セット(各種金属用)リューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,978
1セット(62本)
3日以内出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
軸付セラミックゴム砥石セット(金属用)リューター(日本精密機械工作)¥38,980税込¥42,878
1セット(72本)
8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
軸付シリコンゴム砥石セットリューター(日本精密機械工作)¥36,900税込¥40,590
1セット(58本)
3日以内出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。
用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34セット数58本入適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用)リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,978
1セット(10本)
3日以内出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
異形状ボラゾン砥石セットリューター(日本精密機械工作)¥33,980~税込¥37,378~
1セット(12本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール)リューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から9日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・プラスチックの切断及び溝入れ、研削形状ホイール型厚さ(mm)0.8砥材アルミナ結合剤樹脂適合材金属・プラスチック穴径(mm)1.8
スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材形状円筒型軸径(Φmm)3長さ(mm)100砥材アルミナ結合剤樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
軸付砥石リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
L-6用 軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G6115、G6313、G6451、G6542、G6552軸径(Φmm)6セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
L-JK用 軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
異形状軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3217、G3411、G3413、G3415、G3416軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)¥32,980~税込¥36,278~
1セット(42本)ほか
8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
非金属用セラミックアングル砥石セットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216軸径(Φmm)3粒度#80、120、180、220、320、500全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックGC結合剤R(ゴム)セット数6本入適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
金属用セラミックアングル砥石セットリューター(日本精密機械工作)¥4,398~税込¥4,838~
1セット(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックWA結合剤R(ゴム)適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
電着ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。外径、厚さ、電着面の異なるものを揃えましたので用途に合わせてお選びください。
用途金属・非金属の溝入れ及び、切断に適しています。刃厚(mm)0.55適合材ステンレス
セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。
形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用リューター(日本精密機械工作)¥2,598~税込¥2,858~
1セット(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
軸径(Φmm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
軸付ゴム砥石(ラビン)リューター(日本精密機械工作)¥2,998~税込¥3,298~
1セット(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。
軸径(Φmm)3粒度#320砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材ステンレス
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用リューター(日本精密機械工作)¥2,998~税込¥3,298~
1セット(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
軸径(Φmm)6砥材セラミックWA系最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)
ゴム砥石チップリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から6日以内出荷
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に厚さ(mm)3砥材セラミック(WA系)
ホルダー付セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
ジルコニアディスクリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から6日以内出荷
アルミニウム合金、ステンレスなどの難削剤の軽研剤から重研剤まで幅広い用途があり、湿式にも使用出来ます。裏面接着材付
セラミックアングル砥石(研削用) 金属用リューター(日本精密機械工作)翌日出荷から6日以内出荷
研削性に重点を置いたセラミック砥粒入アングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます。
用途研削用(金属用)合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用リューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)
軸付弾性砥石(UB)リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)¥2,598~税込¥2,858~
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
ホイール型セラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)¥2,188~税込¥2,407~
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材セラミック(WA系)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
ホイール型シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石ホイール型シリコンゴム砥石シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22形状平型砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材非鉄金属、金合金、銀合金など
ホイール型シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)¥1,798税込¥1,978
1パック(10本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
弾性砥石ホイール型シリコンゴム砥石シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22形状平型砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
軸付ゴム砥石(ラビン)リューター(日本精密機械工作)¥2,198~税込¥2,418~
1パック(10本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に砥材WA(白色アルミナ)結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
研削性に重点を置いたゴム砥石です。従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材形状円筒型砥材セラミック(WA系)