「セーヌ皮バフ」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
外径(Φmm)20
材質人工セーム皮(重ね合わせ)
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)2.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
選び抜かれた上質の材料を揃えました。色々な形状を在庫しましたので用途に合わせてお選び下さい。
研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径×軸長(mm)3×40
外径(Φmm)20
材質人工セーム皮重ね合わせ
厚さ(mm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(5本)
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60
最大トルク(N・m)0.059
定格電流(A)0.75
定格消費電力(W)68
チャック能力(mm)Φ0.5~6.0
砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷