ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から13日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から4日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨軸径(Φmm)3粒度120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト入数(本)1
電子産業用工具セットリューター(日本精密機械工作)¥69,980税込¥76,978
1セット(58本)
4日以内出荷
セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03軸径(Φmm)2.34、3内容58本(各1本)
軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材鉄入数(本)1
電着フレキシブルダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
電着ダイヤモンドドレッサーリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から8日以内出荷
各種砥石の目立てから成形まで幅広い用途にご使用いただけます。
クリストンマトリックスバーリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石リューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から3日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等長さ(mm)100砥材アルミナ
電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セットリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。スターター用として各種1本入りのセット品をご用意しました。
セット内容平型X0201、半円X0202、丸X0203、三角X0204、四角X0205 各形状・1本ずつ粒度#100全長(mm)80刃長(mm)80セット数5本入
スイング用工具セットリューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,978
1セット(486点)
3日以内出荷
リューターミニエイトスイングユニット(LEM-08WA、LEM-30JWA)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。加工品の材質、形状、仕上げ程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに適しています。セット内容ホルダー付セラミック W1101、W1102、W1103、W1104 〈各1本〉、スティック砥石 W1201、W1202、W1203、W1204 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2181、Q2182、Q2183 〈各1本〉、チップホルダー W3001 〈5本〉、フェルトチップ W4001 〈20枚〉、サンドペーパーチップ W5001、W5002、W5003、W5004、W5005、W5006、W5007、W5008、W5009 〈各50枚〉、ケース TS-06セット数22種486点入
超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックΦ3リューター(日本精密機械工作)翌々日出荷
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャックΦ3です。
用途ダイヤモンド工具・セラミック丸棒・ラッピング用丸棒・超硬工具などのΦ3軸工具を入れて使用します。適合機種GS-45全長(mm)26チャック内径D(Φmm)3
Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石リューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から3日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
ソニック用工具セットリューター(日本精密機械工作)¥36,980税込¥40,678
1セット(17本)
3日以内出荷
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合機種GS-H26適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材アルミナ
レシプロ用工具セットリューター(日本精密機械工作)¥139,800税込¥153,780
1セット(504点)
3日以内出荷
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に適合機種RE-06、RE-18A、RE-10Aセット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)6セット数35種・504点入適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用)リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,978
1セット(10本)
3日以内出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
異形状ボラゾン砥石セットリューター(日本精密機械工作)¥33,980~税込¥37,378~
1セット(12本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材形状円筒型軸径(Φmm)3長さ(mm)100砥材アルミナ結合剤樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
電着ダイヤモンド砥石セットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に軸径(Φmm)3全長(mm)44.5対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなどセット数30本入
機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)リューター(日本精密機械工作)¥33,980~税込¥37,378~
1セット(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど、内研・冶具研削に対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
異形状ダイヤモンド砥石セットリューター(日本精密機械工作)¥33,980~税込¥37,378~
1セット(12本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度・長寿命です。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなどの研削、研磨に対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
電着ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)当日出荷から3日以内出荷
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
電着ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。外径、厚さ、電着面の異なるものを揃えましたので用途に合わせてお選びください。
用途金属・非金属の溝入れ及び、切断に適しています。刃厚(mm)0.55適合材ステンレス
セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。
形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、調金、貴金属の仕上げに適しています。
形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
手作業用ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
ダイヤモンド研磨シートリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
ダイヤモンドスプレーリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を稀釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用頂けます。金型のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に便利です。稀釈液は水溶性です。
ダイヤモンドペーストリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密仕上げに適しています。厳選した天然ダイヤを使用しているため品質が優れています。注射器入り(5g)グリース状になっており、稀しゃく液で希望の濃度に薄めて、ラップング工具で仕上げができます。
ラッピングスティックリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
硬さの異なるハードとソフトの2種類を用意しましたので用途によりお選びください。ハードタイプ(粗仕上げ用)は合成樹脂を含浸させた積層強化で密度が一定のため、あたり面が良好で研磨材がくいこまず能率が上がります。ソフトタイプ(中仕上げ用)は研磨材が適度に木目につまりより美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨剤をご使用下さい。
セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
スイング用ツールホルダリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ダイヤモンド砥石、電着ダイヤモンドヤスリをねじ込んで使用します。
セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに砥材セラミック
超硬ヘラ 球リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途先端部の球を使い丸い溝などの部分の仕上げなどに使用します。タイプ球適合材貴金属
超硬ヘラ 半球リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)6日以内出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途先端部のRを使い丸い溝の部分の仕上げなどに使用します。タイプ半球適合材貴金属