6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)モーターユニット
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。 適合機種LEC-900 消費電力(W)80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スピンドルGOLD2 モーターユニット
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.3 最大負荷電流(A)2.5 最大入力(W)70 最大トルク(N・cm)3.33
1本
67,980 税込74,778
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スピンドルGOLD2セット
直流モーター ゴールド2タイプ。EMGM-22+LG2C-22。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
構成部品EMGM-22+LG2C-22
1セット
96,980 税込106,678
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スピンドルミニペンタイプモーターユニット
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.27 最大負荷電流(A)1.5 最大入力(W)42 最大トルク(N・cm)2.64
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スピンドルミニペンタイプ セット
直流モーター ミニペンタイプ。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
構成部品EPM-120+LPC-120
1本
83,980 税込92,378
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト モータ
超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)