43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
寸法L1(mm)83.5 寸法D1(mm)15
1本
61,980 税込68,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト パワーユニット
未来を先取りして開発された小形、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。高性能マイコン搭載。2ステーション方式。フィードバック機能を搭載。ソフトスタート及びクイックストップ機能付き。正逆回転選択とデジタル回転速度表示。LOADメーター搭載。セルフ診断機能。エラーコード表示。フットコントローラーの接続可能
ヒューズ容量(A)2 定格入力AC100V 50/60Hz 30W
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ロングユニット
奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
寸法L1(mm)118.5 寸法D1(mm)8
1本
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ハーフセット
様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
399,800 税込439,780
6日以内出荷

HP71 ミニエイト スタンダードハンドピース リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スタンダードハンドピース
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。 Φ3mmコレットチャック装着。
仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用 付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ 適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A 全長(mm)83.5 質量(g)100 外径(mm)26
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)フットスイッチ(ミニエイト用)
パワーユニット(LEC-900)のフットコントローラーコネクタに差し込み使用出来るフットスイッチです。(ON-OFF)
適合機種LEC-900 質量(g)200
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)リューター ライトベルトサンダー
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け。部品のバリ取り・面取りなど 質量(g)305 適合ベルト幅(mm)周長300 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)2 4 回転数(min-1[r.p.m])1500~7600 定格電流(A)1 ベルト速度(m/s)0. 8~6
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)LEC-900用変換プラグ
ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニット
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)89.8 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80
1本
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト フルセット
ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
669,800 税込736,780
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)フットコントローラー
オールマイティリューターAM3用フットコントローラー。
適合機種AM3 質量(g)220 コード長さ(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×65
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルユニット
小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。
付属品ホルダー(P7003) 入力電圧(V)DC 3.5~30 振幅数(min-1[回/分])16.6~133 無負荷電流(A)DC 0.13 最大負荷電流(A)2.8 最大入力(W)80
1本
149,000 税込163,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーハンドピース
ミニエイトシステム・ヘビーハンドピース。 最大軸径Φ6.35mmの太い先端工具が使用でき、ハードな加工に最適。
仕様Φ6mm軸工具用 付属品コレットチャックΦ6mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ 適合機種M08A、M15A、M30A 全長(mm)91 質量(g)150 外径(mm)26
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スイングユニット
先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。
付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1 寸法L1(mm)83.5 寸法L2(mm)89.8 振幅(mm)0~1.6 最大入力(W)80
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト モータ
超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト レシプロ
高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
振幅数(min-1[回/分])3.3~70 ストローク幅(mm)0~6 入力電圧(V)DC 1.5~30 無負荷電流(A)DC 0.45 消費電力(W)43 付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1 適合軸径(Φmm)1.5~6.35 質量(g)675
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルハンドピース
ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要) 全長(mm)112 質量(g)180 外径(mm)24
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルアーム
BS-12オプション交換用アングルアームです。
適合BS-12
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

HL73 ミニエイト ロングハンドピース リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ロングハンドピース
ミニエイトシステム・ロングハンドピース。 奥まった狭い部分の加工に最適。
仕様Φ3mm軸工具用 付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ 適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A 全長(mm)118.5 質量(g)120 外径(mm)26
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

ミニエイト アングルハンドピース リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルハンドピース
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーユニット
最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
寸法L1(mm)91 寸法D(mm)31.6 寸法D1(mm)21 寸法L2(mm)89.8 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HW75 ミニエイト スイングハンドピース リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スイングハンドピース
ミニエイトシステム・スイングハンドピース。 先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。 独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具 付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320 適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要) 全長(mm)102 質量(g)140 外径(mm)26
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト 専用機用ハンドピース
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm 適合機種M08A、M15A、M30A 全長(mm)80 質量(g)235 外径(mm)28
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1セット(2個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト用フットコントローラ
適合機種LEC-900 機能無段変速、ON OFF切換、オートクルージング(定速運転)
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニットGS
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)89.8 最大入力(W)80
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 粒度#140 軸径(Φmm)3 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)LEC-800用 変換プラグ
ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用するときに使用します。
適合機種ミニエイト・Aタイプモーター 質量(g)23
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途一般金属、合金鋼、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。 周長(mm)300 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
1パック(30本)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ベルトサンダー用 ジルコニアベルト
ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途アルミニウム合金、ステンレスなどの難削材の軽研剤から重研剤まで巾広い用途があり、湿式にも使用出来ます。 幅(mm)8 周長(mm)300 砥材Z(ジルコニア) 適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
1パック(30本)
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)リューターペグラ
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。 ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m 付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2 質量(kg)(パワーユニット)2.4 品番(フットコントローラー)FC-50 質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530 出力(W)最大200(モーターユニット) コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60 定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz) 最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

AM3 超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューター
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200 電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33 電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz) 質量(kg)4.5 出力(W)45MAX 周波数(kHz)(発信)18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170 周波数調整:自動追尾式 LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル 出力調整無断連続可変式
1セット
469,800 税込516,780
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)コレットチャック
ミニエイト・Hシリーズ用コレットチャック。
仕様ステンレス 適合機種HH72
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)パワーユニット
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい!
質量(kg)2.4 コード長さ(m)1.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×205×182 定格入力(VA)100
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スイング用工具セット
リューターミニエイトスイングユニット(LEM-08WA、LEM-30JWA)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。加工品の材質、形状、仕上げ程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに適しています。 セット内容ホルダー付セラミック W1101、W1102、W1103、W1104 〈各1本〉、スティック砥石 W1201、W1202、W1203、W1204 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2181、Q2182、Q2183 〈各1本〉、チップホルダー W3001 〈5本〉、フェルトチップ W4001 〈20枚〉、サンドペーパーチップ W5001、W5002、W5003、W5004、W5005、W5006、W5007、W5008、W5009 〈各50枚〉、ケース TS-06 セット数22種486点入
1セット(486点)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ラップ棒柳
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
1パック(5本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石チップ
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 厚さ(mm)3 砥材セラミック(WA系)
1パック(5枚)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)60 電源AC90~240V(50/60Hz) 質量(kg)4.5 出力(W)45 周波数(kHz)発信:18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170 LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷