29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ソフト 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 穴径(Φmm)1.8 材質フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)コットンモップバフ
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20 厚さ(mm)10 材質コットン 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)フランネルバフ(重ね合わせ)
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)25 厚さ(mm)6 材質フランネル 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフセット
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。 適合材金型・金属・貴金属など
1セット(52本)ほか
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)中国製軸付フェルトバフ
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属・貴金属 入数(本)5
1セット(2本)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ砲弾型
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-3407 材質羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 タイプ砲弾型 軸長(mm)33 外径(Φmm)20 回転数最高使用:20000(rpm)
1袋(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 硬度ハード
1セット(5本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ
適合材金型・金属・貴金属・非金属など 外径(Φmm)20 材質人工セーム皮(重ね合わせ) 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)2.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1袋(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ
選び抜かれた上質の材料を揃えました。色々な形状を在庫しましたので用途に合わせてお選び下さい。 研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。 軸径×軸長(mm)3×40 外径(Φmm)20 材質人工セーム皮重ね合わせ 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフセット 18本入
セット内容円筒型ソフトタイプF1104~F1112×各1本、円筒型ハードタイプF1204~F1212×各1本、砲弾型ソフトタイプF1604、F1606、F1610、F1612×各1本、ケースTS-01 軸径(Φmm)2.34
1セット(2本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハード
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(5本)
3,698 税込4,068
8日以内出荷

1セット(2本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)フェルトディスク
選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨材を併用してご使用ください。裏面接着材付
厚さ(mm)2 硬度ソフト
1パック(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スポンジサンダー
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(2本)
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)クッションサンダー (不織布)
抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。 外径(Φmm)20 粒度#400
1パック(5本)
2,898 税込3,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スポンジサンダー Sタイプ
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。S(研磨不織布)タイプ
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに 外径D(Φmm)30 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
1パック(2本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに 外径(Φmm)20 粒度#180 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5本)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スポンジサンダー Mタイプ
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。M(研磨不織布・ペーパーミックス)タイプ
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに 外径D(Φmm)100 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)クッションディスク
不織布で出来ていますので、当たりが柔らかです。目詰まりが、起こりにくくアルミ、ステンレスなどの研磨に向いています。裏面接着材付
適合材アルミ、ステンレスなど
1パック(5枚)
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ポリライトサンダー
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり 適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材 砥材A(かっ色アルミナ)
1本ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ タンピコ
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用 適合材貴金属、宝石、木材など
1パック(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ タンピコ
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材貴金属、宝石、木材など
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ タンピコ
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用 適合材貴金属、宝石、木材など
1パック(5本)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ タンピコ
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材貴金属、宝石、木材など
1パック(5個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)カップブラシ
高品質のブラシ用材料を厳選しています。素材が多種あり、用途によって最適なものをお選びいただけます。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1パック(5個)
1,588 税込1,747
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電子産業用工具セット
セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03 軸径(Φmm)2.34、3 内容58本(各1本)
1セット(58本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷