3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3300
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm 全長(mm)231 質量(kg)10.7 電源(V)三相200 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 コレットサイズ(mm)4,6,10 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000 外径(mm)132 アズワン品番64-8558-97 チャック径(mm)最大:Φ12
1台
669,800 税込736,780
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3400
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm 全長(mm)246 質量(kg)12.1 電源(V)三相200 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 コレットサイズ(mm)10,20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000 外径(mm)132 アズワン品番64-8559-18 チャック径(mm)最大:Φ20
1台
689,800 税込758,780
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル 高速タイプ
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm 全長(mm)170.3 質量(kg)5.6 電源(V)三相200 最大出力(W)410 最大トルク(N・m)0.54 コレットサイズ(mm)4,6 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000 外径(mm)110 アズワン品番64-8559-16 チャック径(mm)最大:Φ6
1台
489,800 税込538,780
20日以内出荷