8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)ブラシモータスピンドル
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460) 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 定格電流(A)2.4 定格消費電力(W)230 電源コード(m)約2.5 最大トルク(N・cm)22.54
1本
159,800 税込175,780
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000 最大出力(W)520 最大トルク(N・m)0.44 コレットサイズ(mm)6 質量(kg)3.7 外径(mm)70[h7] 電源(V)三相200 冷却方式モーター:エアー
1台
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)モーターユニット(ハイスピード精密加工用)
電源三相200V仕様です。 コンパクト高出力モーターです。 コントローラーは、単独で使用出来るパワーサプライ仕様と機械組込用の電源ユニットタイプがあります。 ユキワ精工製YCCコレットを使用し、高精度です。
用途バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。 トラスコ品番124-7056 適合機種ELC-64C、ELC-D64C セット内容コレットチャック6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm、エアーフィルターレギュレーター、エアチューブ5m、チャック取外し金具 全長(mm)215.8 質量(kg)3.7 最大出力(W)520 最大トルク(N・m)0.44 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~35000 回転速度(min-1[r.p.m])5000~35000 チャック径(Φmm)最大7.0 外径(mm)70 アズワン品番64-8501-74
1台
449,800 税込494,780
21日以内出荷

電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。 セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm 最大出力(W)410 最大トルク(N・m)0.54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000 回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000 外径(mm)110
1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源三相200V仕様です。 専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 チャック能力は最大20mmまで把握できます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。 セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000 回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000 チャック径(Φmm)最大20 外径(mm)132
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。 セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000 回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000 チャック径(Φmm)最大12 外径(mm)132
1台
689,800 税込758,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーターユニット・HSMシリーズのツールポストアタッチメントです。 ツールポストアタッチメントを使用して旋盤のサブスピンドルになります。
用途旋盤刃物台取付用。旋盤に取付けて内径研削作業に。 適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ 寸法(mm)ホルダーガイド部:24.75×24.75 質量(kg)1.35 取付寸法(mm)Φ100×13
1個
64,980 税込71,478
20日以内出荷

電源ユニットです。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。 トラスコ品番124-8552 適合機種HSM-3400、HSM-3400-NT50U、HSM-3400-B50 セット内容モーターコード5m 幅(mm)68 質量(kg)1.1 高さ(mm)128 奥行(mm)128 電源(V)三相200~240(単相200~240) 消費電力1kVA アズワン品番64-8557-59
1台
89,980 税込98,978
21日以内出荷