カテゴリ

  • 電動工具(86)
    • 研削(25)
    • 電源/コントローラー(10)
    • カーボンブラシ(3)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(3)
  • 研磨材(331)
    • 軸付砥石(123)
    • ロータリーバー(30)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(22)
    • フェルトバフ(23)
    • フラップホイール(4)
  • 保管用品(6)
    • 工具スタンド(5)
  • 切削工具(29)
  • メカニカル部品(8)
  • 作業工具(6)
  • 空圧工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • TRUSCO(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「日本精密機械工作」の検索結果

468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター ライトベルトサンダー リューター(日本精密機械工作)リューター ライトベルトサンダーリューター(日本精密機械工作)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305適合ベルト幅(mm)周長300電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)2 4回転数(min-1[r.p.m])1500~7600定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0. 8~6
外部入力用4Pコード/LEC-900用 リューター(日本精密機械工作)外部入力用4Pコード/LEC-900用リューター(日本精密機械工作)
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷
外部入力用4Pコード
適合機種LEC-900
ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入り リューター(日本精密機械工作)ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入りリューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1セット(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
カーボンブラシ
ミニエイト LEC900用モータホルダ リューター(日本精密機械工作)ミニエイト LEC900用モータホルダリューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ミニエイト LEC900用モータホルダです。
ハイブリッドリューター ACアダプター リューター(日本精密機械工作)ハイブリッドリューター ACアダプターリューター(日本精密機械工作)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
ACアダプター
コレットチャック リューター(日本精密機械工作)コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
ミニエイト・Hシリーズ用コレットチャック。
仕様ステンレス適合機種HH72
キャリングケース/LHB-12用 リューター(日本精密機械工作)キャリングケース/LHB-12用リューター(日本精密機械工作)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
キャリングケース
アームパッド 5個/BA45用 リューター(日本精密機械工作)アームパッド 5個/BA45用リューター(日本精密機械工作)
2,498税込2,748
1箱
6日以内出荷
アームパッド
適合BA45
モータホルダー リューター(日本精密機械工作)モータホルダーリューター(日本精密機械工作)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
ホルダーガイドの取り付け方向で芯高さは5mm調整出来ます。
ブラシモータスピンドル リューター(日本精密機械工作)ブラシモータスピンドルリューター(日本精密機械工作)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途微細な箇所の研磨作業砥材セラミック適合材樹脂
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
929税込1,022
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
セラミックフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)セラミックフラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1セット(2本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属
精密ヤスリ リューター(日本精密機械工作)精密ヤスリリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
目の粗さ標準入数(本)1
精密ヤスリ 5本セット リューター(日本精密機械工作)精密ヤスリ 5本セットリューター(日本精密機械工作)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
平型、半円、丸、角、三角のヤスリの5本セットです。
セット内容X0301、X0302、X0303、X0304、X0305形状平型、半円、丸、角、三角目の粗さ標準入数(本)5
ウッドラッピングチップ 2個 リューター(日本精密機械工作)ウッドラッピングチップ 2個リューター(日本精密機械工作)
3,598税込3,958
1セット(3本)
4日以内出荷
ハードタイプ。金型などの研磨、ツヤ出しに適しています。
長さ(mm)48幅(mm)7厚さ(mm)3適合材金属入数2
グラインディング用ジルコニアベルト リューター(日本精密機械工作)グラインディング用ジルコニアベルトリューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1セット(2本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
グラインディングサンダーL-JB用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途幅(mm)10砥材Z(ジルコニア)周長(mm)330適合材一般金属や合金鋼など
軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨軸径(Φmm)3粒度120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト入数(本)1
砲弾型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)砲弾型セラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
3,398税込3,738
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤ゴム入数10
球型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)球型ブルーセラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1セット(5本)
4日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状球型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
電子産業用工具セット リューター(日本精密機械工作)電子産業用工具セットリューター(日本精密機械工作)
69,980税込76,978
1セット(58本)
4日以内出荷
セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03軸径(Φmm)2.34、3内容58本(各1本)
チタンアルミナコート超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)チタンアルミナコート超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
14,980税込16,478
1セット(5本)
翌々日出荷
セット内容K8007、K8010、K8012、K8014、K8016×各1本軸径(Φmm)3
軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材入数(本)1
砲弾型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)砲弾型ブルーセラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1セット(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
精密加工用オール超硬カッター リューター(日本精密機械工作)精密加工用オール超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなど軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)6適合材金属・非金属カット名称クロスカット
スポンジサンダーセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)スポンジサンダーセット お試し4本セットリューター(日本精密機械工作)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
セット内容S2001、S2002、S2003、S2004軸径(Φmm)3入数4
ソフトラップセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)ソフトラップセット お試し4本セットリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
セット内容S2802、S2804、S2806、S2807、S2808軸径(Φmm)3入数5
UB砥石セット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)UB砥石セット お試し4本セットリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1セット(3本)
4日以内出荷
セット内容R8331、R8332、R8333、R8334軸径(Φmm)3入数4
軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セットリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
セット内容R2111、R2122、R2133、R2144、R2155、R2166軸径(Φmm)3入数6
軸付ラビン砥石セット 5本セット リューター(日本精密機械工作)軸付ラビン砥石セット 5本セットリューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1セット(3本)
翌々日出荷
セット内容R4341、R4342、R4343、R4344、R4345軸径(Φmm)3入数5
軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セットリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1セット(5本)
当日出荷
セット内容R2141、R2143、R2145、R2146、R2147軸径(Φmm)3入数5
軸付砥石セット お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)軸付砥石セット お試し5本セットリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1セット(5本)
4日以内出荷
セット内容G3214、G3224、G3234、G3244、G3254×各1本軸径(Φmm)3
電着フレキシブルダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)電着フレキシブルダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1セット(2本)
4日以内出荷
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
軸付フラワー型ブラシ お試し3本セット リューター(日本精密機械工作)軸付フラワー型ブラシ お試し3本セットリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
セット内容B6519、B6619、B6719×各1本軸径(Φmm)3
軸付傘型ブラシセット お試し3本セット リューター(日本精密機械工作)軸付傘型ブラシセット お試し3本セットリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
セット内容B6118、B6218、B6318×各1本軸径(Φmm)3
軸付カップ型ブラシ お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)軸付カップ型ブラシ お試し5本セットリューター(日本精密機械工作)
3,798税込4,178
1セット
翌々日出荷
セット内容B3215、B3218、B3219、B3220、B3221軸径(Φmm)3
軸付ブラシセット 31本入 リューター(日本精密機械工作)軸付ブラシセット 31本入リューター(日本精密機械工作)
57,980税込63,778
1セット
4日以内出荷
セット内容軸付ホイール型B1318~B1321、B1418~B1421、B1518~B1521、B7322、B7326×各1本、軸付カップ型B3218~B3221、B7331×各1本、軸付エンド型B4219~B4221、B7341×各1本、軸付ベベル型B5118~B1521、B7351×各1本、スパイラルB8520~B8540×各1本、ケースTS-03軸径(Φmm)3
軸付玉型ブラシ リューター(日本精密機械工作)軸付玉型ブラシリューター(日本精密機械工作)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたものです。ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)2
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら