カテゴリ

  • 研磨材(27)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(4)
  • SK11(61)
  • サンフレックス(48)
  • BOSCH(ボッシュ)(46)
  • ヤナセ(柳瀬)(24)
  • TRUSCO(20)
  • イチグチ(15)
  • BIGMAN(ビッグマン)(14)
  • エスコ(13)
  • RELIEF(12)
  • EARTH MAN(9)
  • DREMEL(ドレメル)(9)
  • 理研コランダム(8)
  • コーワ(7)
  • コンパクトツール(7)
  • リューター(7)
  • FEIN(ファイン)(7)
  • POLARIS(ポラリス)(7)
  • H&H(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材研磨」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度積層ブラシ リューター(日本精密機械工作)高密度積層ブラシリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに適しています。ナイロン繊維の中に研磨剤を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨剤を包含していますので研磨剤を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディング材質ナイロン#180(線径Φ0.4)軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)12適合材金属、木材入数(本)1
サンダーセット リューター(日本精密機械工作)サンダーセットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1セット(122本)
翌々日出荷
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)3セット数122本入適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)リューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)リューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(62本)
3日以内出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)リューター(日本精密機械工作)
38,980税込42,878
1セット(72本)
3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用 リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用リューター(日本精密機械工作)
3,898税込4,288
1パック(5本)
翌々日出荷から8日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック砥材セラミック(CG系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
研磨材入りスパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシリューター(日本精密機械工作)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付ベベル型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ベベル型ブラシリューター(日本精密機械工作)
4,398税込4,838
1パック(5本)
翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付エンド型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシリューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付カップ型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付カップ型ブラシリューター(日本精密機械工作)
4,398税込4,838
1パック(5個)
6日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付ホイール型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ホイール型ブラシリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(3個)
翌日出荷から8日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに外径(Φmm)20粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
軸付エンドブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ タンピコリューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(5個)
6日以内出荷から8日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ貴金属宝石研磨木材品の艶出し各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
カップブラシ リューター(日本精密機械工作)カップブラシリューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。素材が多種あり、用途によって最適なものをお選びいただけます。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸付カップブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ タンピコリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ貴金属宝石研磨木材品の艶出し各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
ホイールブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ タンピコリューター(日本精密機械工作)
1,198税込1,318
1パック(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ貴金属宝石研磨木材品の艶出し各種洗浄用適合材貴金属、宝石、木材など
軸付ホイールブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ タンピコリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(5本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ貴金属宝石研磨木材品の艶出し各種洗浄用適合材貴金属、宝石、木材など
キャップサンダー キャップ トガリ リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ トガリリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダー キャップ 丸 リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 丸リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダー キャップ 平先 リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 平先リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダーラバーホルダー トガリ リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー トガリリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に軸径×軸長(mm)3×25適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダーラバーホルダー 丸 リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー 丸リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に軸径×軸長(mm)3×25適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダーラバーホルダー 平先 リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー 平先リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
ドラムサンダー ロール リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロールリューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダーリューター(日本精密機械工作)
979税込1,077
1パック(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
軸付弾性砥石(UB) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(UB)リューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
木材研磨機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら