62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンド研磨シート
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに 適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック 砥材セラミック(CG系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
1パック(5本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り 形状エンド型 粒度#1500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛丈(mm)15 適合材金属・樹脂
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。 セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉 軸径(Φmm)3 セット数6本入 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
3,998 税込4,398
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1パック(5本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 穴径(Φmm)1.8 材質フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ジルコバーΦ2.34
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ラッピングスティック
硬さの異なるハードとソフトの2種類を用意しましたので用途によりお選びください。ハードタイプ(粗仕上げ用)は合成樹脂を含浸させた積層強化で密度が一定のため、あたり面が良好で研磨材がくいこまず能率が上がります。ソフトタイプ(中仕上げ用)は研磨材が適度に木目につまりより美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨剤をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに 長さ(mm)150
1パック(3本)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(UB)
弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂
1パック(5本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ポリダイヤモンドディスク
耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。裏面接着材付
用途超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ 適合材超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
1パック(3本)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 長さ(mm)100 厚さ(mm)1 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属 砥材GC(緑色炭化けい素) 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 厚さ(mm)0.1 穴径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(5本)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)18 粒度#120 形状平型 グレー 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤R(ゴム) 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
1パック(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ソフト 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)コットンモップバフ
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20 厚さ(mm)10 材質コットン 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールカッター ラウンド
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールカッター クラウンソー
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軽金属用超硬カッター
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に 適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 結合剤樹脂
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールカッター
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 粒度#140 軸径(Φmm)3 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
超硬合最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石で、フェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用。金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に 粒度#170 適合材金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
1本
5,590 税込6,149
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)フランネルバフ(重ね合わせ)
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)25 厚さ(mm)6 材質フランネル 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 平形
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ジルコバー (セット品)
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
軸径(Φmm)2.34 形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型 刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3 材質ジルコニア 刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13 全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(4本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバー
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 長さ(mm)100 砥材アルミナ 適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等 入数1パック(2本)
1パック(2本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など 砥材セラミック
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等 長さ(mm)100 砥材アルミナ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 長さ(mm)100 砥材アルミナ 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・プラスチックの切断及び溝入れ、研削 形状ホイール型 厚さ(mm)0.8 砥材アルミナ 結合剤樹脂 適合材金属・プラスチック 穴径(mm)1.8
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途微細な箇所の研磨作業 砥材セラミック 適合材樹脂
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ 適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
1本
929 税込1,022
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 形状円筒型 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 砥材アルミナ 結合剤樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等 長さ(mm)100 厚さ(mm)1 砥材アルミナ
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)