「研磨 グラインダー 種類」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に
軸径(Φmm)3
全長(mm)44.5
対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなど
セット数30本入
1セット(30本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用
軸径(Φmm)3
形状砲弾型
砥材セラミック研磨材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
結合剤ゴム
入数10
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
厚さ(mm)3
砥材セラミック(WA系)
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
砥材セラミック
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨
軸径(Φmm)3
粒度120
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト
入数(本)1
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに
適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
砥材セラミック
ラウンドタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬
軸径(Φmm)2.34
全長(mm)44
セット数10本入
適合材金属・非金属
1セット(10本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに
適合機種GS-H26
適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用
軸径(Φmm)3
形状砲弾型
砥材ブルーセラミック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤R(ゴム)
コーンタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬
セット数10本入
適合材金属・非金属
1セット(10本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨
軸径(Φmm)3
長さ(mm)100
適合材鉄
入数(本)1
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用
軸径(Φmm)3
形状球型
砥材ブルーセラミック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤R(ゴム)
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。
対応材質金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など
軸径(Φmm)2.34
硬さの異なるハードとソフトの2種類を用意しましたので用途によりお選びください。ハードタイプ(粗仕上げ用)は合成樹脂を含浸させた積層強化で密度が一定のため、あたり面が良好で研磨材がくいこまず能率が上がります。ソフトタイプ(中仕上げ用)は研磨材が適度に木目につまりより美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨剤をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに
長さ(mm)150
エンドレスベルトの回転によりダイカスト、鉄、プラスチック、木材などのバリ取り研削、研磨作業に適しています。ベルト速度を作業に合わせて0.4~12m/secまで自由に調整出来ます。2種類のベルトアームがあり、作業に応じて簡単に、交換使い分けが出来ます。ベルトの種類が豊富で、ベルトの取替えも簡単です。
ベルト速度(m/s)0.4~12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700~15000
入力電圧(V)DC 1.5~30
無負荷電流(A)DC 0.45
消費電力(W)53
最大入力(W)53
1本
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
関連キーワード