「研磨 バフ」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度ハード
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
穴径(Φmm)1.8
材質フェルト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-3407
材質羊毛
軸径(Φmm)3
幅(mm)25
色白
タイプ砲弾型
軸長(mm)33
外径(Φmm)20
回転数最高使用:20000(rpm)
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)25
厚さ(mm)6
材質フランネル
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材金属・貴金属
入数(本)5
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
硬度ハード
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
適合材金型・金属・貴金属など
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
外径(Φmm)20
材質人工セーム皮(重ね合わせ)
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)2.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(5本)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
セット内容円筒型ソフトタイプF1104~F1112×各1本、円筒型ハードタイプF1204~F1212×各1本、砲弾型ソフトタイプF1604、F1606、F1610、F1612×各1本、ケースTS-01
軸径(Φmm)2.34
1セット(2本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
選び抜かれた上質の材料を揃えました。色々な形状を在庫しましたので用途に合わせてお選び下さい。
研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径×軸長(mm)3×40
外径(Φmm)20
材質人工セーム皮重ね合わせ
厚さ(mm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに
外径(Φmm)20
粒度#180
砥材A(かっ色アルミナ)
適合材ステンレス、アルミなど
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材貴金属、宝石、木材など
抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。
外径(Φmm)20
粒度#400
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用
適合材貴金属、宝石、木材など
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用
適合材貴金属、宝石、木材など
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり
適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材
砥材A(かっ色アルミナ)
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。S(研磨不織布)タイプ
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに
外径D(Φmm)30
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。M(研磨不織布・ペーパーミックス)タイプ
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに
外径D(Φmm)100
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材貴金属、宝石、木材など
セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03
軸径(Φmm)2.34、3
内容58本(各1本)
1セット(58本)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
関連キーワード