中国製軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・貴金属入数(本)5
軸付フェルトバフセット 18本入リューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
セット内容円筒型ソフトタイプF1104~F1112×各1本、円筒型ハードタイプF1204~F1212×各1本、砲弾型ソフトタイプF1604、F1606、F1610、F1612×各1本、ケースTS-01軸径(Φmm)2.34
軸付フェルトバフ砲弾型リューター(日本精密機械工作)当日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3407材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25色白タイプ砲弾型軸長(mm)33外径(Φmm)20回転数最高使用:20000(rpm)
軸付フェルトバフセットリューター(日本精密機械工作)¥55,980税込¥61,578
1セット(52本)
3日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。適合材金型・金属・貴金属など
クッションサンダー (不織布)リューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。外径(Φmm)20粒度#400
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハードリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
異形状軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬度ハード
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
適合材金型・金属・貴金属・非金属など外径(Φmm)20材質人工セーム皮(重ね合わせ)厚さ(mm)5穴径(Φmm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
クッションディスクリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
不織布で出来ていますので、当たりが柔らかです。目詰まりが、起こりにくくアルミ、ステンレスなどの研磨に向いています。裏面接着材付
フェルトディスクリューター(日本精密機械工作)¥1,098~税込¥1,208~
1パック(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨材を併用してご使用ください裏面接着材付
コットンモップバフリューター(日本精密機械工作)当日出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20厚さ(mm)10材質コットン適合材金型・金属・貴金属・非金属など
フランネルバフ(重ね合わせ)リューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)25厚さ(mm)6材質フランネル適合材金型・金属・貴金属・非金属など
異形状軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
ホイールフェルトバフリューター(日本精密機械工作)¥1,098~税込¥1,208~
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに穴径(Φmm)1.8材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ポリライトサンダーリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から8日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材砥材A(かっ色アルミナ)
クッションサンダー(不織布)リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~特価
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに外径(Φmm)20粒度#180砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス、アルミなど
スポンジサンダー Mタイプリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。M(研磨不織布・ペーパーミックス)タイプ
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに外径D(Φmm)100適合材ステンレス、アルミなど最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
スポンジサンダー Sタイプリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。S(研磨不織布)タイプ
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに外径D(Φmm)30適合材ステンレス、アルミなど最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
スポンジサンダーリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス、アルミなど
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せリューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
選び抜かれた上質の材料を揃えました。色々な形状を在庫しましたので用途に合わせてお選び下さい。
研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。軸径×軸長(mm)3×40外径(Φmm)20材質人工セーム皮重ね合わせ厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000