49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック 砥材セラミック(CG系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
1パック(5本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 砥材セラミック(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ベベル型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5本)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(5本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付傘型ブラシ
高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し 軸径(Φmm)3 形状傘型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1パック(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスク
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に 形状ディスク型 対応材質金属・非金属
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)コットンモップバフ
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20 厚さ(mm)10 材質コットン 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材WA(白色アルミナ) 軸長(mm)80 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)割りピン
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ ステン
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り 適合材真鍮、銅など
1パック(5本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ ナイロン
ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
1パック(5本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 馬
ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨用。洗浄用。払い用
1パック(5本)ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
1パック(5本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)高密度積層ブラシ
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに適しています。ナイロン繊維の中に研磨剤を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨剤を包含していますので研磨剤を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディング 材質ナイロン#180(線径Φ0.4) 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)12 適合材金属、木材 入数(本)1
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに 外径(Φmm)20 粒度#180 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5本)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ 真鍮
真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り 適合材真鍮、銅など
1パック(5個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)金属用セラミックアングル砥石セット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。 軸径(Φmm)3 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックWA 結合剤R(ゴム) 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)クッションサンダー (不織布)
抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。 外径(Φmm)20 粒度#400
1パック(5本)
2,898 税込3,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)フランネルバフ(重ね合わせ)
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)25 厚さ(mm)6 材質フランネル 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ ナイロン
ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
1パック(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ 豚(黒)
黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用
1パック(5個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ネジ付きシャンク M1.7
ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
仕様M1.7ネジ付きシャンク 軸径(Φmm)3 形状円筒型
1袋(5本)
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)非金属用セラミックアングル砥石セット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。 セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216 軸径(Φmm)3 粒度#80、120、180、220、320、500 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックGC 結合剤R(ゴム) セット数6本入 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)
5,298 税込5,828
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研削用) 金属用
研削性に重点を置いたセラミック砥粒入アングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます。
用途研削用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 砥材セラミック(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1パック(5本)
3,398 税込3,738
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ねじ込みマンドレール
砥石をねじ込んで使用します。
1パック(10本)ほか
2,788 税込3,067
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ 豚(白)
白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用
1パック(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ タンピコ
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用 適合材貴金属、宝石、木材など
1パック(5本)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型ブラシ 鉄波線
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし 材質鉄波線(線径Φ0.15) 厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 入数(本)5
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 羊
白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出。研磨用。払い用
1パック(5本)ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 豚(白)
白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用
1パック(5本)ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)高密度積層ブラシ
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)12 入数(本)1
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ 鋼
硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
1パック(5個)
2,398 税込2,638
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 豚(黒)
黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用
1パック(5本)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ 馬
ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨用。洗浄用。払い用
1パック(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ 羊
白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出。研磨用。払い用
1パック(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ タンピコ
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用 適合材貴金属、宝石、木材など
1パック(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ポリライトサンダー
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり 適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材 砥材A(かっ色アルミナ)
1本ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ
適合材金型・金属・貴金属・非金属など 外径(Φmm)20 材質人工セーム皮(重ね合わせ) 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)2.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1袋(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

関連カテゴリ